ダンレックス
ソーラーキングミニ
新開発の反射板で前後左右視認可能。
高輝度LEDレッド2個とマルチ発光LEDが夜間の視認性を向上。
専用充電器での充電可能。
電池寿命
約14日間
寸法(mm)
163×79
質量(g)
170
電源
(太陽電池)2.4V・75mA、(二次電池)1.2V・1300mA
LED使用数(個)
(レッド)2、(マルチカラー<レッド・ブルーグリーン>)1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17204398
DSK-40
¥
6,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください