イージーアップテント デラックスアルミ

イージーアップテント デラックスアルミ - イージーアップイージーアップテント デラックスアルミ - イージーアップイージーアップテント デラックスアルミ - イージーアップイージーアップテント デラックスアルミ - イージーアップイージーアップテント デラックスアルミ - イージーアップイージーアップテント デラックスアルミ - イージーアップ

支柱の角パイプ肉厚を全体的に薄くして軽量化を図る一方、最も負担がかかる上部から50cm部分は二重構造にして強度を確保。支柱はラインナップ上最も太い32mm角。
フレーム内部は強度アップのため均等間隔にトラスを設けることによって「梁」の役目を果たしています。
支柱付根に杭打ち用穴が装備。
5段階に高さ調整出来ます。
アルミフレームにはアルマイト加工、スチールフレームには粉体塗装が施されているため、錆に強く、高級感が演出されています。アルミフレーム・トラスは補強プレース入りです。
スライダーのロックはブルピン式で解除しやすくなっています。

種類アップテント付属品キャリーバッグ、30cm杭、天幕取付工具紫外線防御率(%)99内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
収納寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17201747DXA252500×250019280×280×1290
165,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17201756DXA252500×250019280×280×1290
165,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17201765DXA252500×250019280×280×1290
165,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17201774DXA303000×300023290×290×1590
180,400
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17201783DXA303000×300023290×290×1590
180,400
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17201792DXA303000×300023290×290×1590
180,400
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17201808DXA303000×300023290×290×1590
180,400
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17201826DXA453000×450030290×340×1590
216,700
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17201835DXA453000×450030290×340×1590
216,700
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17201844DXA453000×450030290×340×1590
216,700
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17201853DXA453000×450030290×340×1590
216,700
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17201878DXA603000×600040290×430×1590
265,100
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17201887DXA603000×600040290×430×1590
265,100
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17201896DXA603000×600040290×430×1590
265,100
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17201905DXA603000×600040290×430×1590
265,100
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17201817DXA303000×300023290×290×1590
149,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17201862DXA453000×450030290×340×1590
179,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17201914DXA603000×600040290×430×1590
219,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥6,500/税込¥7,150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする