誘導灯ホルダー

誘導灯ホルダー - ホーケン誘導灯ホルダー - ホーケン
(4件のレビュー)

誘導灯を収納できるホルダーです。両手が使用できるようになります。

全長×幅W(mm)120×44材質合成皮革適合規格5cmまでのベルトに装着可能。直径34mmまでの誘導灯に使用可能。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17204635NL-108
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17204635
2024-03-28
用途: 交通誘導

問題なく使用できます。ただし最初は素材が硬いので慣らす必要があるかと思います。

対象商品 : 17204635
2023-06-14
用途: 敷地内の車の誘導
HASEGAWAサービス業

敷地内で車の誘導をしている時、両手がふさがっていても充分誘導でき非常に助かりました

対象商品 : 17204635
2019-09-03
用途: 警備

誘導棒となじむ感じです。ベルトとも馴染む感じでとてもいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 17204635
2020-02-07
用途: リフトエリアにて人が侵入する時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

出来ればベルトに入れるタイプではなく、ベルトの上から引っかかるような
金具タイプで有れば良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする