曜日別特売

USB2.0 CCD ボードカメラ WOMシリーズ(カラー)

USB2.0 CCD ボードカメラ WOMシリーズ(カラー) - アートレイ
シャッターグローバルセンサータイプソニー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×49.7質量(g)120レンズCマウント電源電圧(V)DC5内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光学方式
画素ピッチ(H×V)(mm)
撮像画積(mm)
画素数
フレーム
シャッター速度(秒)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17203822ARTCAM-150P5-WOM-OP1/2型1360×10246.47×4.83150万12fps1/58824~1/12.5
107,000
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
17203838ARTCAM-274KY-WOM-OP1/1.8型1600×12007.16×5.44200万15fps1/47493~1/15
187,000
取扱い終了
返品不可
17203847ARTCAM-424KY-WOM-OP1/3型656×4944.88×3.6633万100fps1/96332~1/100
95,000
取扱い終了
返品不可
17203856ARTCAM-445KY2-WOM-OP1/3型1280×9604.86×3.62125万22fps1/94988~1/22.47
104,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする