USB2.0 CCDカメラ WOMシリーズ(カラー)

USB2.0 CCDカメラ WOMシリーズ(カラー) - アートレイ
レンズCマウント電源電圧(V)DC5質量(g)120センサータイプソニー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×49.7シャッターグローバル内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
画素数
光学方式
フレーム
画素ピッチ(H×V)(mm)
シャッター速度(秒)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17203908ARTCAM-150P5-WOM150万1/2型12fps1360×10241/58824~1/12.5
115,000
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
17203917ARTCAM-274KY-WOM200万1/1.8型15fps1600×12001/47493~1/15
195,000
取扱い終了
返品不可
17203926ARTCAM-285CX-WOM150万1/3型12.6fps1360×10241/39152~1/12.6
352,000
取扱い終了
返品不可
17203935ARTCAM-424KY-WOM33万1/3型100fps656×4941/96332~1/100
103,000
取扱い終了
返品不可
17203944ARTCAM-445KY2-WOM125万1/3型22fps1280×9601/94988~1/22.47
112,000
取扱い終了
返品不可
17203953ARTCAM-655KY-WOM500万2/3型6.1fps2456×20581/12531~1/6
363,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする