曜日別特売

USB2.0 CMOS 超小型ボードカメラ

USB2.0 CMOS 超小型ボードカメラ - アートレイ
レンズマウントM12×P0.5メス電源電圧(V)DC5種類カメラ本体センサーCMOS・アプティナRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※USBケーブルは付属しておりません。
レンズは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
画素数
フレームスピード(fps)
カラーモード
レンズマウント
センサータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17204057ARTCAM-022MINI-BW-OPカメラ本体36万画素60モノクロM12×P0.5メス1/3型
63,000
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
17204066ARTCAM-022MINI-OPカメラ本体36万画素60カラーM12×P0.5メス1/3型
63,000
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
17204075ARTCAM-1000MINI-OPカメラ本体1000万画素2.2カラーM12×P0.5メス1/2.3型
108,000
98,980
108,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする