曜日別特売

USB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(カラー)

USB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(カラー) - アートレイ
質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
画素数
カラーモード
センサータイプ
フレームスピード(fps)
レンズマウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17204093ARTCAM-036MI2-WOM-OPカメラ本体36万画素カラー1/3型30Cマウント
62,000
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
17204102ARTCAM-1000MI-WOM-OPカメラ本体1000万画素カラー1/2.3型4.4Cマウント
111,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
17204127ARTCAM-300MI-WOM-OPカメラ本体300万画素カラー1/2型12Cマウント
82,000
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
17204136ARTCAM-500MI-WOM-OPカメラ本体500万画素カラー1/2.5型7.5Cマウント
94,000
89,980
98,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
17204084ARTCAM-035IMX-WOM-OPカメラ本体130万画素カラー1/3型28.5Cマウント
131,000
取扱い終了
返品不可
17204118ARTCAM-1400MI-WOM-OPカメラ本体1400万画素カラー1/2.3型3Cマウント
116,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする