曜日別特売

USB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(モノクロ)

USB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(モノクロ) - アートレイ
質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
画素数
カラーモード
センサータイプ
フレームスピード(fps)
レンズマウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17204154ARTCAM-036MI2-BW-WOM-OPカメラ本体36万画素モノクロ1/3型30Cマウント
62,000
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
17204163ARTCAM-130MI-BW-WOM-OPカメラ本体130万画素モノクロ1/2型30Cマウント
69,000
67,980
74,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
17204172ARTCAM-500MI-BW-WOM-OPカメラ本体500万画素モノクロ1/2.5型7.5Cマウント
94,000
89,980
98,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
17204145ARTCAM-035IMX-BW-WOM-OPカメラ本体130万画素モノクロ1/3型28.5Cマウント
131,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする