アートレイ
USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(モノクロ)
質量(g)
110
電源電圧(V)
DC5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×47×41.7
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
画素数
カラーモード
センサータイプ
フレームスピード(fps)
レンズマウント
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17204258
ARTCAM-036MI2-BW-WOM
カメラ本体
36万画素
モノクロ
1/3型
30
Cマウント
¥
70,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
35日以内出荷
返品不可
17204267
ARTCAM-130MI-BW-WOM
カメラ本体
130万画素
モノクロ
1/2型
30
Cマウント
¥
77,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
17204276
ARTCAM-500MI-BW-WOM
カメラ本体
500万画素
モノクロ
1/2.5型
7.5
Cマウント
¥
102,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
17204242
ARTCAM-035IMX-BW-WOM
カメラ本体
130万画素
モノクロ
1/3型
28.5
Cマウント
¥
138,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください