アートレイ
USB2.0 インガス(InGaAs)カメラ
レンズマウント
Cマウント
電源電圧(V)
DC12(ACアダプタ付属)
種類
カメラ本体
シャッター
グローバル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
画素数
フレームスピード(fps)
レンズマウント
センサータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17204294
ARTCAM-008TNIR
カメラ本体
8万画素
90
Cマウント
-
¥
1,657,000
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
22日以内出荷
返品不可
17204303
ARTCAM-031TNIR
カメラ本体
33万画素
33.6
Cマウント
1.28型
¥
3,413,000
¥
3,398,000
¥
3,737,800
(税込)
22日以内出荷
返品不可
17204285
ARTCAM-0016TNIR
カメラ本体
1.6万画素
258
Cマウント
-
¥
712,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください