USB2.0 近赤外線カメラ

USB2.0 近赤外線カメラ - アートレイUSB2.0 近赤外線カメラ - アートレイ

・高い近赤外線感度
可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。
より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。
・高画質
130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。
・USB2.0 インターフェイス採用
PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。
・小型・軽量
小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。
また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。
・ROI(Region Of Interest)機能
CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。
任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。

質量(g)110種類カメラ本体電源電圧USBポートより給電センサー浜松ホトニクス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7シャッターグローバル検出波長380~1000nm撮像素子CMOSセンサカラーモードカラー画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応画素ピッチ(H×V)(mm)1280×1024フレームスピード(fps)8レンズマウントCマウント撮像画積(mm)9.427×7.578内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17204312ARTCAM-130HP-WOM
157,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
17204328ARTCAM-130HP-WOM-OP
149,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする