八興
KYコイル
補強コイルにも非塩ビを使用したALL非塩ビの新しいタイプのホースです。
つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューム(吸込み)にも使用可能です。
ALL樹脂ホースの為簡単にカットでき作業性や安全性に優れます。
色調
ナチュラル
材質
オレフィン系樹脂、スチレン系エラストマー、ポリエステルモノフィラ
使用温度範囲(℃)
0~70
使用流体
薬品、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体、エアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全12種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
12×18
15×22
19×26
長さ(m)
5
10
20
50
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17209404
E-KYC-12×18×5m
12×18
5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209413
E-KYC-12×18×10m
12×18
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209422
E-KYC-12×18×20m
12×18
20
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209438
E-KYC-12×18×50m
12×18
50
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209447
E-KYC-15×22×5m
15×22
5
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17209456
E-KYC-15×22×10m
15×22
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209465
E-KYC-15×22×20m
15×22
20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209474
E-KYC-15×22×50m
15×22
50
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209483
E-KYC-19×26×5m
19×26
5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209492
E-KYC-19×26×10m
19×26
10
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209508
E-KYC-19×26×20m
19×26
20
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209517
E-KYC-19×26×50m
19×26
50
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください