サキスボ TORX ビット

サキスボ TORX ビット - ベッセル

TORXネジ専用のビットです。トルクスライセンスにもとづき製造していますので、
あらゆるトルクスネジに対応します。マグネット入り。

用途主に自動車整備作業で多く使われています。全長(mm)100種類段付、トーション先端形状トルクス差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
先端サイズ
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17662033SS16T20101セット(10本)T2010
オープン
取扱い終了
代替品有
17662042SS16T25101セット(10本)T2510
オープン
取扱い終了
代替品有
17215092SS16T10101本T101
オープン
取扱い終了
17215108SS16T15101本T151
オープン
取扱い終了
17215117SS16T20101本T201
オープン
取扱い終了
17215126SS16T25101本T251
オープン
取扱い終了
17215135SS16T30101本T301
オープン
取扱い終了
17662015SS16T10101セット(10本)T1010
オープン
取扱い終了
17662024SS16T15101セット(10本)T1510
オープン
取扱い終了
17662058SS16T30101セット(10本)T3010
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17662033SS16T201045889769SS16T2010SS16T2010 段付サキスボトルクスビット ベッセル 45889769段付サキスボトルクスビットベッセル1本
429
税込472
注文コードが変更になりました。
17662042SS16T251045889778SS16T2510SS16T2510 段付サキスボトルクスビット ベッセル 45889778段付サキスボトルクスビットベッセル1本
429
税込472
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする