モトクロス(1.0kpa前後)、トレール車(1.5kpa前後)、ミニバイクレース(1.5kpa前後)と一般のエアゲージでは測りにくい低圧タイヤにオススメ。
200kpaスケールで目盛りがとても見やすく、素早く測定することが可能です。
エア抜き用プッシュピン・空気圧微調整に便利なリリースボタン・どんな角度からでも測りやすい360°回転ジョイント・測定値ホールド機能採用。
高耐久ステンレスメッシュホース採用。
精密ゲージ部にはラバープロテクターでしっかりガード。



低圧タイプなのでオートバイの使用にはメモリも見やすく差込口も90°の自在式で使い易いですが、ホースが20㎝位の方がリュックサックに収納し易いと思います、是非ホースは改良して頂きたいです。
最初、不良品でしたので交換して頂きました。
空気圧を低圧で管理するならこの製品が使いやすいと思います。
価格は、ちょっと高めですが、低圧が正確に計れるとのことで購入しました。大事にして長く使用したいと考えています。
ゲージが200kpaまでなのでオフロードバイクには、とても使いやすいです。価格がもう少し安いと良い、と思います。
HONDA ゴリラ 50CCのタイヤ空気圧の確認のため購入!このバイクは、8インチタイヤ(当方は10インチにインチアップ)で空気圧が約100Kpa。大型バイクや車両用のタイヤゲージでは機微な圧力調整はできません。また、エアバルブの形状もエトスゲージのような角度でないと計測不可能。HONDA ゴリラ、モンキーのオーナーには必需品と思います。価格的にも十分にリーゾナブルで、満足です。
通常みかけるエアゲージはどれだけ高圧を測れるかをアピールしてますが、低圧側はきちんと測れるのは100kpa以上の物がほとんどです。
(メモリ自体は50kpaくらいからありますが)
そういった一般的なゲージと比べ値段は倍以上しますが、オフロードバイクの場合は100kpa以下が大事なので低圧側に特化したこのゲージはとても貴重だと思います。