曜日別特売

ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量1.1kW

ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量1.1kW - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源三相電圧(V)200/200/220/400/400/440定格電流(A)5.46/4.90/4.79/2.73/2.45/2.40周波数(Hz)50/60/60/50/60/60モーター容量(kW)1.1定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全180種類を絞り込む
減速比
ブレーキ
軸方向
180種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
軸方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17232994RNFM1H-1630L-EPX1-100/J2NSLA100ブレーキ無
271,900
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233003RNFM1H-1630L-EPX1-100/J2ASLB100ブレーキ無
290,000
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233012RNFM1H-1630L-EPX1-100/J4NSLA100ブレーキ無
271,900
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233028RNFM1H-1630L-EPX1-120/J2NSLA120ブレーキ無
271,900
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233037RNFM1H-1630L-EPX1-120/J2ASLB120ブレーキ無
290,000
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233046RNFM1H-1630L-EPX1-120/J4NSLA120ブレーキ無
271,900
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233055RNFM1H-1630L-EPX1-B-100/J2NSLA100ブレーキ付
329,700
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233064RNFM1H-1630L-EPX1-B-100/J2ASLB100ブレーキ付
367,500
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233073RNFM1H-1630L-EPX1-B-100/J4NSLA100ブレーキ付
329,700
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233082RNFM1H-1630L-EPX1-B-120/J2NSLA120ブレーキ付
329,700
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233098RNFM1H-1630L-EPX1-B-120/J2ASLB120ブレーキ付
367,500
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233107RNFM1H-1630L-EPX1-B-120/J4NSLA120ブレーキ付
329,700
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233116RNFM1H-1630R-EPX1-100/J2NSRA100ブレーキ無
271,900
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233125RNFM1H-1630R-EPX1-100/J2ASRB100ブレーキ無
290,000
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233134RNFM1H-1630R-EPX1-100/J4NSRA100ブレーキ無
271,900
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233143RNFM1H-1630R-EPX1-120/J2NSRA120ブレーキ無
271,900
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233152RNFM1H-1630R-EPX1-120/J2ASRB120ブレーキ無
290,000
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233168RNFM1H-1630R-EPX1-120/J4NSRA120ブレーキ無
271,900
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233177RNFM1H-1630R-EPX1-B-100/J2NSRA100ブレーキ付
329,700
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233186RNFM1H-1630R-EPX1-B-100/J2ASRB100ブレーキ付
367,500
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233195RNFM1H-1630R-EPX1-B-100/J4NSRA100ブレーキ付
329,700
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233204RNFM1H-1630R-EPX1-B-120/J2NSRA120ブレーキ付
329,700
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233213RNFM1H-1630R-EPX1-B-120/J2ASRB120ブレーキ付
367,500
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233222RNFM1H-1630R-EPX1-B-120/J4NSRA120ブレーキ付
329,700
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233238RNFM1H-1631L-EPX1-150/J2NSLA150ブレーキ無
292,500
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233247RNFM1H-1631L-EPX1-150/J2ASLB150ブレーキ無
310,600
309,800
340,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233256RNFM1H-1631L-EPX1-150/J4NSLA150ブレーキ無
292,500
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233265RNFM1H-1631L-EPX1-200/J2NSLA200ブレーキ無
292,500
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233274RNFM1H-1631L-EPX1-200/J2ASLB200ブレーキ無
310,600
309,800
340,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233283RNFM1H-1631L-EPX1-200/J4NSLA200ブレーキ無
292,500
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233292RNFM1H-1631L-EPX1-240/J2NSLA240ブレーキ無
292,500
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233308RNFM1H-1631L-EPX1-240/J2ASLB240ブレーキ無
310,600
309,800
340,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233317RNFM1H-1631L-EPX1-240/J4NSLA240ブレーキ無
292,500
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233326RNFM1H-1631L-EPX1-B-150/J2NSLA150ブレーキ付
350,300
329,800
362,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233335RNFM1H-1631L-EPX1-B-150/J2ASLB150ブレーキ付
388,100
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233344RNFM1H-1631L-EPX1-B-150/J4NSLA150ブレーキ付
350,300
329,800
362,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233353RNFM1H-1631L-EPX1-B-200/J2NSLA200ブレーキ付
350,300
329,800
362,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233362RNFM1H-1631L-EPX1-B-200/J2ASLB200ブレーキ付
388,100
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233378RNFM1H-1631L-EPX1-B-200/J4NSLA200ブレーキ付
350,300
329,800
362,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233387RNFM1H-1631L-EPX1-B-240/J2NSLA240ブレーキ付
350,300
329,800
362,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233396RNFM1H-1631L-EPX1-B-240/J2ASLB240ブレーキ付
388,100
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233405RNFM1H-1631L-EPX1-B-240/J4NSLA240ブレーキ付
350,300
329,800
362,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233414RNFM1H-1631R-EPX1-150/J2NSRA150ブレーキ無
292,500
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233423RNFM1H-1631R-EPX1-150/J2ASRB150ブレーキ無
310,600
309,800
340,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233432RNFM1H-1631R-EPX1-150/J4NSRA150ブレーキ無
292,500
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233448RNFM1H-1631R-EPX1-200/J2NSRA200ブレーキ無
292,500
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233457RNFM1H-1631R-EPX1-200/J2ASRB200ブレーキ無
310,600
309,800
340,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233466RNFM1H-1631R-EPX1-200/J4NSRA200ブレーキ無
292,500
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233475RNFM1H-1631R-EPX1-240/J2NSRA240ブレーキ無
292,500
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17233484RNFM1H-1631R-EPX1-240/J2ASRB240ブレーキ無
310,600
309,800
340,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする