ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量1.5kW

ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量1.5kW - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源三相モーター容量(kW)1.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全300種類を絞り込む
減速比
ブレーキ
300種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
減速比
周波数(Hz)
ブレーキ
定格回転数(min-1[r.p.m])
軸方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17220263RNFM2-470L-AP-5/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
205,200
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220272RNFM2-470L-AP-5/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
223,300
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220288RNFM2-470L-AP-B-5/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
263,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220297RNFM2-470L-AP-B-5/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
300,800
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220306RNFM2-470R-AP-5/J2NSRA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
205,200
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220315RNFM2-470R-AP-5/J2ASRB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
223,300
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220324RNFM2-470R-AP-B-5/J2NSRA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
263,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220333RNFM2-470R-AP-B-5/J2ASRB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
300,800
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220342RNFM2-470L-AP-7.5/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
205,200
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220358RNFM2-470L-AP-7.5/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
223,300
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220367RNFM2-470L-AP-B-7.5/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
263,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220376RNFM2-470L-AP-B-7.5/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
300,800
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220385RNFM2-470R-AP-7.5/J2NSRA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
205,200
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220394RNFM2-470R-AP-7.5/J2ASRB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
223,300
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220403RNFM2-470R-AP-B-7.5/J2NSRA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
263,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220412RNFM2-470R-AP-B-7.5/J2ASRB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
300,800
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220428RNFM2-470L-AP-10/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
179,200
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220437RNFM2-470L-AP-10/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
197,300
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220446RNFM2-470L-AP-B-10/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
237,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220455RNFM2-470L-AP-B-10/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
274,800
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220464RNFM2-470R-AP-10/J2NSRA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
179,200
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220473RNFM2-470R-AP-10/J2ASRB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
197,300
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220482RNFM2-470R-AP-B-10/J2NSRA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
237,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220498RNFM2-470R-AP-B-10/J2ASRB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
274,800
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220507RNFM2-470L-AP-15/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
179,200
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220516RNFM2-470L-AP-15/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
197,300
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220525RNFM2-470L-AP-B-15/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
237,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220534RNFM2-470L-AP-B-15/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
274,800
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220543RNFM2-470R-AP-15/J2NSRA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
179,200
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220552RNFM2-470R-AP-15/J2ASRB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
197,300
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220568RNFM2-470R-AP-B-15/J2NSRA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
237,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220577RNFM2-470R-AP-B-15/J2ASRB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
274,800
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220586RNFM2-470L-AP-20/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
179,200
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220595RNFM2-470L-AP-20/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
197,300
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220604RNFM2-470L-AP-B-20/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
237,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220613RNFM2-470L-AP-B-20/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
274,800
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220622RNFM2-470R-AP-20/J2NSRA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
179,200
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220638RNFM2-470R-AP-20/J2ASRB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
197,300
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220647RNFM2-470R-AP-B-20/J2NSRA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
237,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220656RNFM2-470R-AP-B-20/J2ASRB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
274,800
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220665RNFM2-470L-AP-30/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
179,200
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220674RNFM2-470L-AP-30/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
197,300
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220683RNFM2-470L-AP-B-30/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
237,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220692RNFM2-470L-AP-B-30/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
274,800
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220708RNFM2-470R-AP-30/J2NSRA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
179,200
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220717RNFM2-470R-AP-30/J2ASRB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
197,300
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220726RNFM2-470R-AP-B-30/J2NSRA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
237,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220735RNFM2-470R-AP-B-30/J2ASRB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
274,800
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220744RNFM2-53L-AP-40/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
205,200
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17220753RNFM2-53L-AP-40/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
223,300
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする