ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量2.2kW

ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量2.2kW - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源三相モーター容量(kW)2.2内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
260件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
減速比
周波数(Hz)
ブレーキ
定格回転数(min-1[r.p.m])
軸方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17221462RNFM3-54L-AP-10/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
235,500
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221478RNFM3-54L-AP-10/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
258,600
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221487RNFM3-54L-AP-B-10/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
299,600
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221496RNFM3-54L-AP-B-10/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
348,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221505RNFM3-54R-AP-10/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
235,500
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221514RNFM3-54R-AP-10/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
258,600
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221523RNFM3-54R-AP-B-10/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
299,600
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221532RNFM3-54R-AP-B-10/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
348,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221548RNFM3-54L-AP-15/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
235,500
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221557RNFM3-54L-AP-15/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
258,600
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221566RNFM3-54L-AP-B-15/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
299,600
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221575RNFM3-54L-AP-B-15/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
348,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221584RNFM3-54R-AP-15/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
235,500
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221593RNFM3-54R-AP-15/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
258,600
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221602RNFM3-54R-AP-B-15/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
299,600
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221618RNFM3-54R-AP-B-15/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
348,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221627RNFM3-54L-AP-20/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
235,500
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221636RNFM3-54L-AP-20/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
258,600
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221645RNFM3-54L-AP-B-20/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
299,600
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221654RNFM3-54L-AP-B-20/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
348,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221663RNFM3-54R-AP-20/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
235,500
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221672RNFM3-54R-AP-20/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
258,600
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221688RNFM3-54R-AP-B-20/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
299,600
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221697RNFM3-54R-AP-B-20/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
348,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221706RNFM3-54L-AP-30/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
235,500
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221715RNFM3-54L-AP-30/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
258,600
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221724RNFM3-54L-AP-B-30/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
299,600
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221733RNFM3-54L-AP-B-30/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
348,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221742RNFM3-54R-AP-30/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
235,500
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221758RNFM3-54R-AP-30/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
258,600
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221767RNFM3-54R-AP-B-30/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
299,600
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221776RNFM3-54R-AP-B-30/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
348,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221785RNFM3-54L-AP-40/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
256,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221794RNFM3-54L-AP-40/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
279,800
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221803RNFM3-54L-AP-B-40/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
320,800
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221812RNFM3-54L-AP-B-40/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
369,200
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221828RNFM3-54R-AP-40/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
256,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221837RNFM3-54R-AP-40/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
279,800
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221846RNFM3-54R-AP-B-40/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
320,800
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221855RNFM3-54R-AP-B-40/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
369,200
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221864RNFM3-54L-AP-50/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)5060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
256,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221873RNFM3-54L-AP-50/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)5060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
279,800
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221882RNFM3-54L-AP-B-50/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)5060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
320,800
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221898RNFM3-54L-AP-B-50/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)5060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
369,200
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221907RNFM3-54R-AP-50/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)5060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
256,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221916RNFM3-54R-AP-50/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)5060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
279,800
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221925RNFM3-54R-AP-B-50/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)5060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
320,800
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221934RNFM3-54R-AP-B-50/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)5060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
369,200
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221943RNFM3-54L-AP-60/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)6060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
256,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17221952RNFM3-54L-AP-60/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)6060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
279,800
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする