ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量2.2kW

ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量2.2kW - 住友重機械工業ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量2.2kW - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相モーター容量(kW)2.2モータ容量記号3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全300種類を絞り込む
減速比
ブレーキ
300種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
減速比
周波数(Hz)
ブレーキ
定格回転数(min-1[r.p.m])
軸方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17225732RNHM3-54L-AP-10/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
218,600
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17225748RNHM3-54L-AP-10/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
241,700
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17225757RNHM3-54L-AP-B-10/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
282,700
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17225766RNHM3-54L-AP-B-10/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
331,100
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17225775RNHM3-54R-AP-10/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
218,600
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17225784RNHM3-54R-AP-10/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
241,700
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17225793RNHM3-54R-AP-B-10/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
282,700
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17225802RNHM3-54R-AP-B-10/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
331,100
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17225818RNHM3-54T-AP-10/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)両側
223,700
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17225827RNHM3-54T-AP-10/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)両側
246,800
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17225836RNHM3-54T-AP-B-10/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)両側
287,800
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17225845RNHM3-54T-AP-B-10/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)両側
336,200
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17225854RNHM3-54L-AP-15/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
218,600
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17225863RNHM3-54L-AP-15/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
241,700
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17225872RNHM3-54L-AP-B-15/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
282,700
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17225888RNHM3-54L-AP-B-15/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
331,100
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17225897RNHM3-54R-AP-15/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
218,600
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17225906RNHM3-54R-AP-15/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
241,700
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17225915RNHM3-54R-AP-B-15/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
282,700
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17225924RNHM3-54R-AP-B-15/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
331,100
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17225933RNHM3-54T-AP-15/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)両側
223,700
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17225942RNHM3-54T-AP-15/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)両側
246,800
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17225958RNHM3-54T-AP-B-15/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)両側
287,800
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17225967RNHM3-54T-AP-B-15/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)両側
336,200
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17225976RNHM3-54L-AP-20/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
218,600
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17225985RNHM3-54L-AP-20/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
241,700
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17225994RNHM3-54L-AP-B-20/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
282,700
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17226003RNHM3-54L-AP-B-20/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
331,100
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17226012RNHM3-54R-AP-20/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
218,600
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17226028RNHM3-54R-AP-20/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
241,700
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17226037RNHM3-54R-AP-B-20/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
282,700
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17226046RNHM3-54R-AP-B-20/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
331,100
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17226055RNHM3-54T-AP-20/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)両側
223,700
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17226064RNHM3-54T-AP-20/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)両側
246,800
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17226073RNHM3-54T-AP-B-20/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)両側
287,800
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17226082RNHM3-54T-AP-B-20/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)両側
336,200
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17226098RNHM3-54L-AP-30/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
218,600
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17226107RNHM3-54L-AP-30/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
241,700
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17226116RNHM3-54L-AP-B-30/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
282,700
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17226125RNHM3-54L-AP-B-30/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
331,100
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17226134RNHM3-54R-AP-30/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
218,600
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17226143RNHM3-54R-AP-30/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
241,700
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17226152RNHM3-54R-AP-B-30/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
282,700
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17226168RNHM3-54R-AP-B-30/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
331,100
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17226177RNHM3-54T-AP-30/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)両側
223,700
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17226186RNHM3-54T-AP-30/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)両側
246,800
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17226195RNHM3-54T-AP-B-30/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)両側
287,800
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17226204RNHM3-54T-AP-B-30/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)両側
336,200
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17226213RNHM3-54L-AP-40/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
238,500
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17226222RNHM3-54L-AP-40/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1755(135)/1760(135)
261,600
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする