ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量3.7kW

ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量3.7kW - 住友重機械工業ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量3.7kW - 住友重機械工業ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量3.7kW - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源三相モーター容量(kW)3.7軸方向軸出し無(中空軸)取付方式中空軸モータ容量記号5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全200種類を絞り込む
減速比
ブレーキ
200種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
減速比
周波数(Hz)
ブレーキ
定格回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17229248RNYM5-1521-AP-5/J2NSBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
447,100
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229257RNYM5-1521-AP-5/J2ASBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
482,100
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229266RNYM5-1521-AP-B-5/J2NSBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
565,800
489,800
538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229275RNYM5-1521-AP-B-5/J2ASBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
639,100
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229284RNYM5-1521-AP-7/J2NSBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)760(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
447,100
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229293RNYM5-1521-AP-7/J2ASBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)760(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
482,100
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229302RNYM5-1521-AP-B-7/J2NSBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)760(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
565,800
489,800
538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229318RNYM5-1521-AP-B-7/J2ASBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)760(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
639,100
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229327RNYM5-1521-AP-10/J2NSBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
407,100
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229336RNYM5-1521-AP-10/J2ASBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
442,100
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229345RNYM5-1521-AP-B-10/J2NSBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
525,800
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229354RNYM5-1521-AP-B-10/J2ASBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
599,100
519,800
571,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229363RNYM5-1521-AP-12/J2NSBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)1260(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
407,100
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229372RNYM5-1521-AP-12/J2ASBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)1260(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
442,100
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229388RNYM5-1521-AP-B-12/J2NSBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)1260(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
525,800
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229397RNYM5-1521-AP-B-12/J2ASBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)1260(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
599,100
519,800
571,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229406RNYM5-1521-AP-15/J2NSBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
407,100
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229415RNYM5-1521-AP-15/J2ASBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
442,100
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229424RNYM5-1521-AP-B-15/J2NSBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
525,800
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229433RNYM5-1521-AP-B-15/J2ASBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
599,100
519,800
571,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229442RNYM5-1521-AP-20/J2NSBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
407,100
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229458RNYM5-1521-AP-20/J2ASBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
442,100
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229467RNYM5-1521-AP-B-20/J2NSBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
525,800
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229476RNYM5-1521-AP-B-20/J2ASBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
599,100
519,800
571,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229485RNYM5-1521-AP-25/J2NSBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)2560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
407,100
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229494RNYM5-1521-AP-25/J2ASBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)2560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
442,100
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229503RNYM5-1521-AP-B-25/J2NSBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)2560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
525,800
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229512RNYM5-1521-AP-B-25/J2ASBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)2560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
599,100
519,800
571,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229528RNYM5-1632-AP-30/J2NSBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
407,100
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229537RNYM5-1632-AP-30/J2ASBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
442,100
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229546RNYM5-1632-AP-B-30/J2NSBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
525,800
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229555RNYM5-1632-AP-B-30/J2ASBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
599,100
519,800
571,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229564RNYM5-1632-AP-40/J2NSBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
447,100
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229573RNYM5-1632-AP-40/J2ASBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
482,100
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229582RNYM5-1632-AP-B-40/J2NSBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
565,800
489,800
538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229598RNYM5-1632-AP-B-40/J2ASBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
639,100
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229607RNYM5-1632-AP-50/J2NSBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)5060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
447,100
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229616RNYM5-1632-AP-50/J2ASBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)5060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
482,100
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229625RNYM5-1632-AP-B-50/J2NSBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)5060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
565,800
489,800
538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229634RNYM5-1632-AP-B-50/J2ASBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)5060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
639,100
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229643RNYM5-1632-AP-60/J2NSBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)6060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
447,100
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229652RNYM5-1632-AP-60/J2ASBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)6060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
482,100
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229668RNYM5-1632-AP-B-60/J2NSBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)6060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
565,800
489,800
538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229677RNYM5-1632-AP-B-60/J2ASBB200(32)/220(32)/400(63)/440(63)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)6060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
639,100
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17263128RNYM5-1521-EP-B-10/J2NSBB200/200/220/400/400/44016.6/15.0/14.5/8.30/7.50/7.251050/60/60/50/60/60ブレーキ付1460/1750/1760/1460/1750/1760
520,800
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17263137RNYM5-1521-EP-10/J2NSBB200/200/220/400/400/44016.6/15.0/14.5/8.30/7.50/7.251050/60/60/50/60/60ブレーキ無1460/1750/1760/1460/1750/1760
402,100
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17263146RNYM5-1521-EP-10/J2ASBB200/200/220/400/400/44016.6/15.0/14.5/8.30/7.50/7.251050/60/60/50/60/60ブレーキ無1460/1750/1760/1460/1750/1760
437,100
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17263155RNYM5-1521-EP-10/J4NSBB200/200/220/400/400/44016.6/15.0/14.5/8.30/7.50/7.251050/60/60/50/60/60ブレーキ無1460/1750/1760/1460/1750/1760
402,100
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17263164RNYM5-1521-EP-B-12/J2NSBB200/200/220/400/400/44016.6/15.0/14.5/8.30/7.50/7.251250/60/60/50/60/60ブレーキ付1460/1750/1760/1460/1750/1760
520,800
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17263173RNYM5-1521-EP-12/J2NSBB200/200/220/400/400/44016.6/15.0/14.5/8.30/7.50/7.251250/60/60/50/60/60ブレーキ無1460/1750/1760/1460/1750/1760
402,100
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする