プレストNEOギヤードモータ ZNHMタイプ

プレストNEOギヤードモータ ZNHMタイプ - 住友重機械工業プレストNEOギヤードモータ ZNHMタイプ - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

モータータイプギヤモータ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
436件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
取付方式
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17276805ZNHM08-1280-3/J2NTLA三相200/200/220/400/400/440350/60/60/50/60/60脚取付屋内形
81,500
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17276814ZNHM08-1280-3/J2ATLB三相200/200/220/400/400/440350/60/60/50/60/60脚取付屋外形
93,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17276823ZNHM08-1280-B-3/J2NTLA三相200/200/220/400/400/440350/60/60/50/60/60脚取付屋内形
122,800
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17276832ZNHM08-1280-B-3/J2ATLB三相200/200/220/400/400/440350/60/60/50/60/60脚取付屋外形
145,900
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17276848ZNHM08-1280-5/J2NTLA三相200/200/220/400/400/440550/60/60/50/60/60脚取付屋内形
68,100
58,980
64,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17276857ZNHM08-1280-5/J2ATLB三相200/200/220/400/400/440550/60/60/50/60/60脚取付屋外形
79,700
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17276866ZNHM08-1280-B-5/J2NTLA三相200/200/220/400/400/440550/60/60/50/60/60脚取付屋内形
109,400
93,980
103,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17276875ZNHM08-1280-B-5/J2ATLB三相200/200/220/400/400/440550/60/60/50/60/60脚取付屋外形
132,500
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17276884ZNHM08-1280-10/J2NTLA三相200/200/220/400/400/4401050/60/60/50/60/60脚取付屋内形
62,300
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17276893ZNHM08-1280-10/J2ATLB三相200/200/220/400/400/4401050/60/60/50/60/60脚取付屋外形
73,900
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17276902ZNHM08-1280-B-10/J2NTLA三相200/200/220/400/400/4401050/60/60/50/60/60脚取付屋内形
103,600
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17276918ZNHM08-1280-B-10/J2ATLB三相200/200/220/400/400/4401050/60/60/50/60/60脚取付屋外形
126,700
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17276927ZNHM08-1280-15/J2NTLA三相200/200/220/400/400/4401550/60/60/50/60/60脚取付屋内形
62,300
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17276936ZNHM08-1280-15/J2ATLB三相200/200/220/400/400/4401550/60/60/50/60/60脚取付屋外形
73,900
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17276945ZNHM08-1280-B-15/J2NTLA三相200/200/220/400/400/4401550/60/60/50/60/60脚取付屋内形
103,600
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17276954ZNHM08-1280-B-15/J2ATLB三相200/200/220/400/400/4401550/60/60/50/60/60脚取付屋外形
126,700
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17276963ZNHM08-1280-20/J2NTLA三相200/200/220/400/400/4402050/60/60/50/60/60脚取付屋内形
62,300
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17276972ZNHM08-1280-20/J2ATLB三相200/200/220/400/400/4402050/60/60/50/60/60脚取付屋外形
73,900
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17276988ZNHM08-1280-B-20/J2NTLA三相200/200/220/400/400/4402050/60/60/50/60/60脚取付屋内形
103,600
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17276997ZNHM08-1280-B-20/J2ATLB三相200/200/220/400/400/4402050/60/60/50/60/60脚取付屋外形
126,700
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277006ZNHM08-1280-25/J2NTLA三相200/200/220/400/400/4402550/60/60/50/60/60脚取付屋内形
62,300
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277015ZNHM08-1280-25/J2ATLB三相200/200/220/400/400/4402550/60/60/50/60/60脚取付屋外形
73,900
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277024ZNHM08-1280-B-25/J2NTLA三相200/200/220/400/400/4402550/60/60/50/60/60脚取付屋内形
103,600
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277033ZNHM08-1280-B-25/J2ATLB三相200/200/220/400/400/4402550/60/60/50/60/60脚取付屋外形
126,700
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277042ZNHM08-1280-30/J2NTLA三相200/200/220/400/400/4403050/60/60/50/60/60脚取付屋内形
62,300
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277058ZNHM08-1280-30/J2ATLB三相200/200/220/400/400/4403050/60/60/50/60/60脚取付屋外形
73,900
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277067ZNHM08-1280-B-30/J2NTLA三相200/200/220/400/400/4403050/60/60/50/60/60脚取付屋内形
103,600
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277076ZNHM08-1280-B-30/J2ATLB三相200/200/220/400/400/4403050/60/60/50/60/60脚取付屋外形
126,700
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277085ZNHM08-1321-40/J2NTLA三相200/200/220/400/400/4404050/60/60/50/60/60脚取付屋内形
76,600
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277094ZNHM08-1321-40/J2ATLB三相200/200/220/400/400/4404050/60/60/50/60/60脚取付屋外形
88,200
75,980
83,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277103ZNHM08-1321-B-40/J2NTLA三相200/200/220/400/400/4404050/60/60/50/60/60脚取付屋内形
117,900
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277112ZNHM08-1321-B-40/J2ATLB三相200/200/220/400/400/4404050/60/60/50/60/60脚取付屋外形
141,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277128ZNHM08-1321-50/J2NTLA三相200/200/220/400/400/4405050/60/60/50/60/60脚取付屋内形
76,600
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277137ZNHM08-1321-50/J2ATLB三相200/200/220/400/400/4405050/60/60/50/60/60脚取付屋外形
88,200
75,980
83,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277146ZNHM08-1321-B-50/J2NTLA三相200/200/220/400/400/4405050/60/60/50/60/60脚取付屋内形
117,900
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277155ZNHM08-1321-B-50/J2ATLB三相200/200/220/400/400/4405050/60/60/50/60/60脚取付屋外形
141,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277164ZNHM08-1321-60/J2NTLA三相200/200/220/400/400/4406050/60/60/50/60/60脚取付屋内形
94,600
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277173ZNHM08-1321-60/J2ATLB三相200/200/220/400/400/4406050/60/60/50/60/60脚取付屋外形
106,200
91,980
101,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277182ZNHM08-1321-B-60/J2NTLA三相200/200/220/400/400/4406050/60/60/50/60/60脚取付屋内形
135,900
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277198ZNHM08-1321-B-60/J2ATLB三相200/200/220/400/400/4406050/60/60/50/60/60脚取付屋外形
159,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277207ZNHM08-1321-80/J2NTLA三相200/200/220/400/400/4408050/60/60/50/60/60脚取付屋内形
94,600
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277216ZNHM08-1321-80/J2ATLB三相200/200/220/400/400/4408050/60/60/50/60/60脚取付屋外形
106,200
91,980
101,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277225ZNHM08-1321-B-80/J2NTLA三相200/200/220/400/400/4408050/60/60/50/60/60脚取付屋内形
135,900
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277234ZNHM08-1321-B-80/J2ATLB三相200/200/220/400/400/4408050/60/60/50/60/60脚取付屋外形
159,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277243ZNHM08-1400-100/J2NTLA三相200/200/220/400/400/44010050/60/60/50/60/60脚取付屋内形
111,600
95,980
105,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277252ZNHM08-1400-100/J2ATLB三相200/200/220/400/400/44010050/60/60/50/60/60脚取付屋外形
123,200
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277268ZNHM08-1400-B-100/J2NTLA三相200/200/220/400/400/44010050/60/60/50/60/60脚取付屋内形
152,900
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277277ZNHM08-1400-B-100/J2ATLB三相200/200/220/400/400/44010050/60/60/50/60/60脚取付屋外形
176,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277286ZNHM08-1400-120/J2NTLA三相200/200/220/400/400/44012050/60/60/50/60/60脚取付屋内形
111,600
95,980
105,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17277295ZNHM08-1400-120/J2ATLB三相200/200/220/400/400/44012050/60/60/50/60/60脚取付屋外形
123,200
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
1が参考にしています
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする