曜日別特売

モーターローラ 三相200V級450

モーターローラ 三相200V級450 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級450 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級450 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17352527MR-A3-57-450-3AAAA450標準2.5/2.8547.2/495.33
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352536MR-A3-57-450-4AAAA450標準3.4/3.8400.7/362.54
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352545MR-A3-57-450-5AAAA450標準4.2/4.6328.3/296.95
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352554MR-A3-57-450-6AAAA450標準5.7/6.3240.2/217.46
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352563MR-A3-57-450-7AAAA450標準7.0/7.7196.9/178.47
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352572MR-A3-57-450-8AAAA450標準8.5/9.4161.5/146.28
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352588MR-A3-57-450-10AAAA450標準11.2/13.3126.8/105.410
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352597MR-A3-57-450-15AAAA450標準12.4/14.8114.5/95.415
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352606MR-A3-57-450-17AAAA450標準15.2/18.093.7/78.017
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352615MR-A3-57-450-20AAAA450標準17.0/20.283.7/69.820
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352624MR-A3-57-450-25AAAA450標準20.7/24.668.6/57.225
22,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352633MR-A3-57-450-30AAAA450標準25.3/30.156.4/47.030
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352642MR-A3-57-450-40AAAA450標準36.1/43.039.6/32.740
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352658MR-A3-57-450-50AAAA450標準50.6/60.128.2/23.350
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352667MR-A3-57-450-60AAAA450標準62.2/73.922.8/19.060
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352676MR-A3-57-450-80AAAA450標準75.9/90.218.8/15.680
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352685MR-A3-57-450-3AAAM450準標準2.5/2.8547.2/495.33
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352694MR-A3-57-450-4AAAM450準標準3.4/3.8400.7/362.54
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352703MR-A3-57-450-5AAAM450準標準4.2/4.6328.3/296.95
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352712MR-A3-57-450-6AAAM450準標準5.7/6.3240.2/217.46
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352728MR-A3-57-450-7AAAM450準標準7.0/7.7196.9/178.47
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352737MR-A3-57-450-8AAAM450準標準8.5/9.4161.5/146.28
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352746MR-A3-57-450-10AAAM450準標準11.2/13.3126.8/105.410
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352755MR-A3-57-450-15AAAM450準標準12.4/14.8114.5/95.415
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352764MR-A3-57-450-17AAAM450準標準15.2/18.093.7/78.017
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352773MR-A3-57-450-20AAAM450準標準17.0/20.283.7/69.820
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352782MR-A3-57-450-25AAAM450準標準20.7/24.668.6/57.225
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352798MR-A3-57-450-30AAAM450準標準25.3/30.156.4/47.030
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352807MR-A3-57-450-40AAAM450準標準36.1/43.039.6/32.740
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352816MR-A3-57-450-50AAAM450準標準50.6/60.128.2/23.350
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352825MR-A3-57-450-60AAAM450準標準62.2/73.922.8/19.060
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352834MR-A3-57-450-80AAAM450準標準75.9/90.218.8/15.680
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする