モーターローラ 三相200V級690

モーターローラ 三相200V級690 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級690 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級690 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17354767MR-A3-57-690-3AAAA690標準2.5/2.8547.2/495.33
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17354776MR-A3-57-690-4AAAA690標準3.4/3.8400.7/362.54
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17354785MR-A3-57-690-5AAAA690標準4.2/4.6328.3/296.95
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17354794MR-A3-57-690-6AAAA690標準5.7/6.3240.2/217.46
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17354803MR-A3-57-690-7AAAA690標準7.0/7.7196.9/178.47
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17354812MR-A3-57-690-8AAAA690標準8.5/9.4161.5/146.28
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17354828MR-A3-57-690-10AAAA690標準11.2/13.3126.8/105.410
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17354837MR-A3-57-690-15AAAA690標準12.4/14.8114.5/95.415
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17354846MR-A3-57-690-17AAAA690標準15.2/18.093.7/78.017
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17354855MR-A3-57-690-20AAAA690標準17.0/20.283.7/69.820
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17354864MR-A3-57-690-25AAAA690標準20.7/24.668.6/57.225
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17354873MR-A3-57-690-30AAAA690標準25.3/30.156.4/47.030
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17354882MR-A3-57-690-40AAAA690標準36.1/43.039.6/32.740
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17354898MR-A3-57-690-50AAAA690標準50.6/60.128.2/23.350
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17354907MR-A3-57-690-60AAAA690標準62.2/73.922.8/19.060
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17354916MR-A3-57-690-80AAAA690標準75.9/90.218.8/15.680
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17354925MR-A3-57-690-3AAAM690準標準2.5/2.8547.2/495.33
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17354934MR-A3-57-690-4AAAM690準標準3.4/3.8400.7/362.54
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17354943MR-A3-57-690-5AAAM690準標準4.2/4.6328.3/296.95
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17354952MR-A3-57-690-6AAAM690準標準5.7/6.3240.2/217.46
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17354968MR-A3-57-690-7AAAM690準標準7.0/7.7196.9/178.47
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17354977MR-A3-57-690-8AAAM690準標準8.5/9.4161.5/146.28
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17354986MR-A3-57-690-10AAAM690準標準11.2/13.3126.8/105.410
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17354995MR-A3-57-690-15AAAM690準標準12.4/14.8114.5/95.415
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355004MR-A3-57-690-17AAAM690準標準15.2/18.093.7/78.017
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355013MR-A3-57-690-20AAAM690準標準17.0/20.283.7/69.820
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355022MR-A3-57-690-25AAAM690準標準20.7/24.668.6/57.225
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355038MR-A3-57-690-30AAAM690準標準25.3/30.156.4/47.030
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355047MR-A3-57-690-40AAAM690準標準36.1/43.039.6/32.740
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355056MR-A3-57-690-50AAAM690準標準50.6/60.128.2/23.350
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355065MR-A3-57-690-60AAAM690準標準62.2/73.922.8/19.060
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355074MR-A3-57-690-80AAAM690準標準75.9/90.218.8/15.680
24,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする