モーターローラ 三相200V級800

モーターローラ 三相200V級800 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級800 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級800 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17356045MR-A3-57-800-3AAAA800標準2.5/2.8547.2/495.33
24,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356054MR-A3-57-800-4AAAA800標準3.4/3.8400.7/362.54
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356063MR-A3-57-800-5AAAA800標準4.2/4.6328.3/296.95
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356072MR-A3-57-800-6AAAA800標準5.7/6.3240.2/217.46
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356088MR-A3-57-800-7AAAA800標準7.0/7.7196.9/178.47
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356097MR-A3-57-800-8AAAA800標準8.5/9.4161.5/146.28
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356106MR-A3-57-800-10AAAA800標準11.2/13.3126.8/105.410
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356115MR-A3-57-800-15AAAA800標準12.4/14.8114.5/95.415
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356124MR-A3-57-800-17AAAA800標準15.2/18.093.7/78.017
24,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356133MR-A3-57-800-20AAAA800標準17.0/20.283.7/69.820
24,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356142MR-A3-57-800-25AAAA800標準20.7/24.668.6/57.225
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356158MR-A3-57-800-30AAAA800標準25.3/30.156.4/47.030
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356167MR-A3-57-800-40AAAA800標準36.1/43.039.6/32.740
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356176MR-A3-57-800-50AAAA800標準50.6/60.128.2/23.350
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356185MR-A3-57-800-60AAAA800標準62.2/73.922.8/19.060
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356194MR-A3-57-800-80AAAA800標準75.9/90.218.8/15.680
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356203MR-A3-57-800-3AAAM800準標準2.5/2.8547.2/495.33
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356212MR-A3-57-800-4AAAM800準標準3.4/3.8400.7/362.54
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356228MR-A3-57-800-5AAAM800準標準4.2/4.6328.3/296.95
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356237MR-A3-57-800-6AAAM800準標準5.7/6.3240.2/217.46
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356246MR-A3-57-800-7AAAM800準標準7.0/7.7196.9/178.47
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356255MR-A3-57-800-8AAAM800準標準8.5/9.4161.5/146.28
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356264MR-A3-57-800-10AAAM800準標準11.2/13.3126.8/105.410
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356273MR-A3-57-800-15AAAM800準標準12.4/14.8114.5/95.415
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356282MR-A3-57-800-17AAAM800準標準15.2/18.093.7/78.017
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356298MR-A3-57-800-20AAAM800準標準17.0/20.283.7/69.820
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356307MR-A3-57-800-25AAAM800準標準20.7/24.668.6/57.225
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356316MR-A3-57-800-30AAAM800準標準25.3/30.156.4/47.030
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356325MR-A3-57-800-40AAAM800準標準36.1/43.039.6/32.740
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356334MR-A3-57-800-50AAAM800準標準50.6/60.128.2/23.350
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356343MR-A3-57-800-60AAAM800準標準62.2/73.922.8/19.060
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356352MR-A3-57-800-80AAAM800準標準75.9/90.218.8/15.680
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする