モーターローラ 三相200V級890

モーターローラ 三相200V級890 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級890 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級890 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17356684MR-A3-57-890-3AAAA890標準2.5/2.8547.2/495.33
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356693MR-A3-57-890-4AAAA890標準3.4/3.8400.7/362.54
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356702MR-A3-57-890-5AAAA890標準4.2/4.6328.3/296.95
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356718MR-A3-57-890-6AAAA890標準5.7/6.3240.2/217.46
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356727MR-A3-57-890-7AAAA890標準7.0/7.7196.9/178.47
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356736MR-A3-57-890-8AAAA890標準8.5/9.4161.5/146.28
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356745MR-A3-57-890-10AAAA890標準11.2/13.3126.8/105.410
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356754MR-A3-57-890-15AAAA890標準12.4/14.8114.5/95.415
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356763MR-A3-57-890-17AAAA890標準15.2/18.093.7/78.017
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356772MR-A3-57-890-20AAAA890標準17.0/20.283.7/69.820
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356788MR-A3-57-890-25AAAA890標準20.7/24.668.6/57.225
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356797MR-A3-57-890-30AAAA890標準25.3/30.156.4/47.030
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356806MR-A3-57-890-40AAAA890標準36.1/43.039.6/32.740
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356815MR-A3-57-890-50AAAA890標準50.6/60.128.2/23.350
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356824MR-A3-57-890-60AAAA890標準62.2/73.922.8/19.060
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356833MR-A3-57-890-80AAAA890標準75.9/90.218.8/15.680
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356842MR-A3-57-890-3AAAM890準標準2.5/2.8547.2/495.33
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356858MR-A3-57-890-4AAAM890準標準3.4/3.8400.7/362.54
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356867MR-A3-57-890-5AAAM890準標準4.2/4.6328.3/296.95
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356876MR-A3-57-890-6AAAM890準標準5.7/6.3240.2/217.46
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356885MR-A3-57-890-7AAAM890準標準7.0/7.7196.9/178.47
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356894MR-A3-57-890-8AAAM890準標準8.5/9.4161.5/146.28
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356903MR-A3-57-890-10AAAM890準標準11.2/13.3126.8/105.410
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356912MR-A3-57-890-15AAAM890準標準12.4/14.8114.5/95.415
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356928MR-A3-57-890-17AAAM890準標準15.2/18.093.7/78.017
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356937MR-A3-57-890-20AAAM890準標準17.0/20.283.7/69.820
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356946MR-A3-57-890-25AAAM890準標準20.7/24.668.6/57.225
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356955MR-A3-57-890-30AAAM890準標準25.3/30.156.4/47.030
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356964MR-A3-57-890-40AAAM890準標準36.1/43.039.6/32.740
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356973MR-A3-57-890-50AAAM890準標準50.6/60.128.2/23.350
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356982MR-A3-57-890-60AAAM890準標準62.2/73.922.8/19.060
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356998MR-A3-57-890-80AAAM890準標準75.9/90.218.8/15.680
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする