曜日別特売

モーターローラ 三相200V級Vプーリ400

モーターローラ 三相200V級Vプーリ400 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級Vプーリ400 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級Vプーリ400 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全16種類を絞り込む
呼び周速
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
接線力(N)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17358766MR-A3-57-400-3AABA4002.5/2.8547.2/495.33192.0/173.8
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17358775MR-A3-57-400-4AABA4003.4/3.8400.7/362.54140.6/127.2
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17358784MR-A3-57-400-5AABA4004.2/4.6328.3/296.95115.2/104.2
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17358793MR-A3-57-400-6AABA4005.7/6.3240.2/217.4684.3/76.3
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17358802MR-A3-57-400-7AABA4007.0/7.7196.9/178.4769.1/62.6
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17358818MR-A3-57-400-8AABA4008.5/9.4161.5/146.2856.7/51.3
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17358827MR-A3-57-400-10AABA40011.2/13.3126.8/105.41044.5/37.0
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17358836MR-A3-57-400-15AABA40012.4/14.8114.5/95.41540.2/33.5
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17358845MR-A3-57-400-17AABA40015.2/18.093.7/78.01732.9/27.4
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17358854MR-A3-57-400-20AABA40017.0/20.283.7/69.82029.4/24.5
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17358863MR-A3-57-400-25AABA40020.7/24.668.6/57.22524.1/20.1
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17358872MR-A3-57-400-30AABA40025.3/30.156.4/47.03019.8/16.5
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17358888MR-A3-57-400-40AABA40036.1/43.039.6/32.74013.9/11.5
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17358897MR-A3-57-400-50AABA40050.6/60.128.2/23.3509.9/8.2
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17358906MR-A3-57-400-60AABA40062.2/73.922.8/19.0608.0/6.7
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17358915MR-A3-57-400-80AABA40075.9/90.218.8/15.6806.6/5.5
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする