曜日別特売

モーターローラ 三相200V級Vプーリ750

モーターローラ 三相200V級Vプーリ750 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級Vプーリ750 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級Vプーリ750 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
接線力(N)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17360367MR-A3-57-750-3AABA7502.5/2.8547.2/495.33192.0/173.8
31,500
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17360376MR-A3-57-750-4AABA7503.4/3.8400.7/362.54140.6/127.2
31,500
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17360385MR-A3-57-750-5AABA7504.2/4.6328.3/296.95115.2/104.2
31,500
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17360394MR-A3-57-750-6AABA7505.7/6.3240.2/217.4684.3/76.3
31,500
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17360403MR-A3-57-750-7AABA7507.0/7.7196.9/178.4769.1/62.6
31,500
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17360412MR-A3-57-750-8AABA7508.5/9.4161.5/146.2856.7/51.3
31,500
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17360428MR-A3-57-750-10AABA75011.2/13.3126.8/105.41044.5/37.0
31,500
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17360437MR-A3-57-750-15AABA75012.4/14.8114.5/95.41540.2/33.5
31,500
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17360446MR-A3-57-750-17AABA75015.2/18.093.7/78.01732.9/27.4
31,500
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17360455MR-A3-57-750-20AABA75017.0/20.283.7/69.82029.4/24.5
31,500
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17360464MR-A3-57-750-25AABA75020.7/24.668.6/57.22524.1/20.1
31,500
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17360473MR-A3-57-750-30AABA75025.3/30.156.4/47.03019.8/16.5
31,500
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17360482MR-A3-57-750-40AABA75036.1/43.039.6/32.74013.9/11.5
31,500
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17360498MR-A3-57-750-50AABA75050.6/60.128.2/23.3509.9/8.2
31,500
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17360507MR-A3-57-750-60AABA75062.2/73.922.8/19.0608.0/6.7
31,500
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17360516MR-A3-57-750-80AABA75075.9/90.218.8/15.6806.6/5.5
31,500
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする