モーターローラ 三相200V級丸溝600

モーターローラ 三相200V級丸溝600 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級丸溝600 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級丸溝600 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17364043MR-A3-57-600-3AAGA600丸溝2.5/2.8547.2/495.33
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364052MR-A3-57-600-4AAGA600丸溝3.4/3.8400.7/362.54
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364068MR-A3-57-600-5AAGA600丸溝4.2/4.6328.3/296.95
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364077MR-A3-57-600-6AAGA600丸溝5.7/6.3240.2/217.46
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364086MR-A3-57-600-7AAGA600丸溝7.0/7.7196.9/178.47
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364095MR-A3-57-600-8AAGA600丸溝8.5/9.4161.5/146.28
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364104MR-A3-57-600-10AAGA600丸溝11.2/13.3126.8/105.410
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364113MR-A3-57-600-15AAGA600丸溝12.4/14.8114.5/95.415
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364122MR-A3-57-600-17AAGA600丸溝15.2/18.093.7/78.017
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364138MR-A3-57-600-20AAGA600丸溝17.0/20.283.7/69.820
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364147MR-A3-57-600-25AAGA600丸溝20.7/24.668.6/57.225
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364156MR-A3-57-600-30AAGA600丸溝25.3/30.156.4/47.030
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364165MR-A3-57-600-40AAGA600丸溝36.1/43.039.6/32.740
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364174MR-A3-57-600-50AAGA600丸溝50.6/60.128.2/23.350
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364183MR-A3-57-600-60AAGA600丸溝62.2/73.922.8/19.060
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364192MR-A3-57-600-80AAGA600丸溝75.9/90.218.8/15.680
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364208MR-A3-57-600-3AAGM600丸溝・準標準2.5/2.8547.2/495.33
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364217MR-A3-57-600-4AAGM600丸溝・準標準3.4/3.8400.7/362.54
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364226MR-A3-57-600-5AAGM600丸溝・準標準4.2/4.6328.3/296.95
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364235MR-A3-57-600-6AAGM600丸溝・準標準5.7/6.3240.2/217.46
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364244MR-A3-57-600-7AAGM600丸溝・準標準7.0/7.7196.9/178.47
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364253MR-A3-57-600-8AAGM600丸溝・準標準8.5/9.4161.5/146.28
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364262MR-A3-57-600-10AAGM600丸溝・準標準11.2/13.3126.8/105.410
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364278MR-A3-57-600-15AAGM600丸溝・準標準12.4/14.8114.5/95.415
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364287MR-A3-57-600-17AAGM600丸溝・準標準15.2/18.093.7/78.017
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364296MR-A3-57-600-20AAGM600丸溝・準標準17.0/20.283.7/69.820
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364305MR-A3-57-600-25AAGM600丸溝・準標準20.7/24.668.6/57.225
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364314MR-A3-57-600-30AAGM600丸溝・準標準25.3/30.156.4/47.030
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364323MR-A3-57-600-40AAGM600丸溝・準標準36.1/43.039.6/32.740
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364332MR-A3-57-600-50AAGM600丸溝・準標準50.6/60.128.2/23.350
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364348MR-A3-57-600-60AAGM600丸溝・準標準62.2/73.922.8/19.060
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364357MR-A3-57-600-80AAGM600丸溝・準標準75.9/90.218.8/15.680
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする