モーターローラ 三相200V級丸溝650

モーターローラ 三相200V級丸溝650 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級丸溝650 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級丸溝650 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17364682MR-A3-57-650-3AAGA650丸溝2.5/2.8547.2/495.33
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364698MR-A3-57-650-4AAGA650丸溝3.4/3.8400.7/362.54
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364707MR-A3-57-650-5AAGA650丸溝4.2/4.6328.3/296.95
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364716MR-A3-57-650-6AAGA650丸溝5.7/6.3240.2/217.46
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364725MR-A3-57-650-7AAGA650丸溝7.0/7.7196.9/178.47
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364734MR-A3-57-650-8AAGA650丸溝8.5/9.4161.5/146.28
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364743MR-A3-57-650-10AAGA650丸溝11.2/13.3126.8/105.410
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364752MR-A3-57-650-15AAGA650丸溝12.4/14.8114.5/95.415
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364768MR-A3-57-650-17AAGA650丸溝15.2/18.093.7/78.017
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364777MR-A3-57-650-20AAGA650丸溝17.0/20.283.7/69.820
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364786MR-A3-57-650-25AAGA650丸溝20.7/24.668.6/57.225
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364795MR-A3-57-650-30AAGA650丸溝25.3/30.156.4/47.030
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364804MR-A3-57-650-40AAGA650丸溝36.1/43.039.6/32.740
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364813MR-A3-57-650-50AAGA650丸溝50.6/60.128.2/23.350
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364822MR-A3-57-650-60AAGA650丸溝62.2/73.922.8/19.060
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364838MR-A3-57-650-80AAGA650丸溝75.9/90.218.8/15.680
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364847MR-A3-57-650-3AAGM650丸溝・準標準2.5/2.8547.2/495.33
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364856MR-A3-57-650-4AAGM650丸溝・準標準3.4/3.8400.7/362.54
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364865MR-A3-57-650-5AAGM650丸溝・準標準4.2/4.6328.3/296.95
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364874MR-A3-57-650-6AAGM650丸溝・準標準5.7/6.3240.2/217.46
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364883MR-A3-57-650-7AAGM650丸溝・準標準7.0/7.7196.9/178.47
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364892MR-A3-57-650-8AAGM650丸溝・準標準8.5/9.4161.5/146.28
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364908MR-A3-57-650-10AAGM650丸溝・準標準11.2/13.3126.8/105.410
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364917MR-A3-57-650-15AAGM650丸溝・準標準12.4/14.8114.5/95.415
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364926MR-A3-57-650-17AAGM650丸溝・準標準15.2/18.093.7/78.017
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364935MR-A3-57-650-20AAGM650丸溝・準標準17.0/20.283.7/69.820
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364944MR-A3-57-650-25AAGM650丸溝・準標準20.7/24.668.6/57.225
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364953MR-A3-57-650-30AAGM650丸溝・準標準25.3/30.156.4/47.030
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364962MR-A3-57-650-40AAGM650丸溝・準標準36.1/43.039.6/32.740
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364978MR-A3-57-650-50AAGM650丸溝・準標準50.6/60.128.2/23.350
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364987MR-A3-57-650-60AAGM650丸溝・準標準62.2/73.922.8/19.060
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17364996MR-A3-57-650-80AAGM650丸溝・準標準75.9/90.218.8/15.680
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする