モーターローラ 三相200V級丸溝690

モーターローラ 三相200V級丸溝690 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級丸溝690 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級丸溝690 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17365005MR-A3-57-690-3AAGA690丸溝2.5/2.8547.2/495.33
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365014MR-A3-57-690-4AAGA690丸溝3.4/3.8400.7/362.54
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365023MR-A3-57-690-5AAGA690丸溝4.2/4.6328.3/296.95
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365032MR-A3-57-690-6AAGA690丸溝5.7/6.3240.2/217.46
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365048MR-A3-57-690-7AAGA690丸溝7.0/7.7196.9/178.47
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365057MR-A3-57-690-8AAGA690丸溝8.5/9.4161.5/146.28
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365066MR-A3-57-690-10AAGA690丸溝11.2/13.3126.8/105.410
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365075MR-A3-57-690-15AAGA690丸溝12.4/14.8114.5/95.415
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365084MR-A3-57-690-17AAGA690丸溝15.2/18.093.7/78.017
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365093MR-A3-57-690-20AAGA690丸溝17.0/20.283.7/69.820
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365102MR-A3-57-690-25AAGA690丸溝20.7/24.668.6/57.225
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365118MR-A3-57-690-30AAGA690丸溝25.3/30.156.4/47.030
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365127MR-A3-57-690-40AAGA690丸溝36.1/43.039.6/32.740
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365136MR-A3-57-690-50AAGA690丸溝50.6/60.128.2/23.350
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365145MR-A3-57-690-60AAGA690丸溝62.2/73.922.8/19.060
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365154MR-A3-57-690-80AAGA690丸溝75.9/90.218.8/15.680
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365163MR-A3-57-690-3AAGM690丸溝・準標準2.5/2.8547.2/495.33
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365172MR-A3-57-690-4AAGM690丸溝・準標準3.4/3.8400.7/362.54
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365188MR-A3-57-690-5AAGM690丸溝・準標準4.2/4.6328.3/296.95
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365197MR-A3-57-690-6AAGM690丸溝・準標準5.7/6.3240.2/217.46
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365206MR-A3-57-690-7AAGM690丸溝・準標準7.0/7.7196.9/178.47
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365215MR-A3-57-690-8AAGM690丸溝・準標準8.5/9.4161.5/146.28
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365224MR-A3-57-690-10AAGM690丸溝・準標準11.2/13.3126.8/105.410
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365233MR-A3-57-690-15AAGM690丸溝・準標準12.4/14.8114.5/95.415
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365242MR-A3-57-690-17AAGM690丸溝・準標準15.2/18.093.7/78.017
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365258MR-A3-57-690-20AAGM690丸溝・準標準17.0/20.283.7/69.820
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365267MR-A3-57-690-25AAGM690丸溝・準標準20.7/24.668.6/57.225
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365276MR-A3-57-690-30AAGM690丸溝・準標準25.3/30.156.4/47.030
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365285MR-A3-57-690-40AAGM690丸溝・準標準36.1/43.039.6/32.740
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365294MR-A3-57-690-50AAGM690丸溝・準標準50.6/60.128.2/23.350
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365303MR-A3-57-690-60AAGM690丸溝・準標準62.2/73.922.8/19.060
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365312MR-A3-57-690-80AAGM690丸溝・準標準75.9/90.218.8/15.680
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする