モーターローラ 三相200V級丸溝700

モーターローラ 三相200V級丸溝700 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級丸溝700 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級丸溝700 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17365328MR-A3-57-700-3AAGA700丸溝2.5/2.8547.2/495.33
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365337MR-A3-57-700-4AAGA700丸溝3.4/3.8400.7/362.54
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365346MR-A3-57-700-5AAGA700丸溝4.2/4.6328.3/296.95
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365355MR-A3-57-700-6AAGA700丸溝5.7/6.3240.2/217.46
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365364MR-A3-57-700-7AAGA700丸溝7.0/7.7196.9/178.47
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365373MR-A3-57-700-8AAGA700丸溝8.5/9.4161.5/146.28
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365382MR-A3-57-700-10AAGA700丸溝11.2/13.3126.8/105.410
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365398MR-A3-57-700-15AAGA700丸溝12.4/14.8114.5/95.415
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365407MR-A3-57-700-17AAGA700丸溝15.2/18.093.7/78.017
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365416MR-A3-57-700-20AAGA700丸溝17.0/20.283.7/69.820
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365425MR-A3-57-700-25AAGA700丸溝20.7/24.668.6/57.225
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365434MR-A3-57-700-30AAGA700丸溝25.3/30.156.4/47.030
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365443MR-A3-57-700-40AAGA700丸溝36.1/43.039.6/32.740
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365452MR-A3-57-700-50AAGA700丸溝50.6/60.128.2/23.350
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365468MR-A3-57-700-60AAGA700丸溝62.2/73.922.8/19.060
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365477MR-A3-57-700-80AAGA700丸溝75.9/90.218.8/15.680
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365486MR-A3-57-700-3AAGM700丸溝・準標準2.5/2.8547.2/495.33
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365495MR-A3-57-700-4AAGM700丸溝・準標準3.4/3.8400.7/362.54
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365504MR-A3-57-700-5AAGM700丸溝・準標準4.2/4.6328.3/296.95
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365513MR-A3-57-700-6AAGM700丸溝・準標準5.7/6.3240.2/217.46
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365522MR-A3-57-700-7AAGM700丸溝・準標準7.0/7.7196.9/178.47
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365538MR-A3-57-700-8AAGM700丸溝・準標準8.5/9.4161.5/146.28
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365547MR-A3-57-700-10AAGM700丸溝・準標準11.2/13.3126.8/105.410
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365556MR-A3-57-700-15AAGM700丸溝・準標準12.4/14.8114.5/95.415
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365565MR-A3-57-700-17AAGM700丸溝・準標準15.2/18.093.7/78.017
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365574MR-A3-57-700-20AAGM700丸溝・準標準17.0/20.283.7/69.820
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365583MR-A3-57-700-25AAGM700丸溝・準標準20.7/24.668.6/57.225
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365592MR-A3-57-700-30AAGM700丸溝・準標準25.3/30.156.4/47.030
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365608MR-A3-57-700-40AAGM700丸溝・準標準36.1/43.039.6/32.740
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365617MR-A3-57-700-50AAGM700丸溝・準標準50.6/60.128.2/23.350
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365626MR-A3-57-700-60AAGM700丸溝・準標準62.2/73.922.8/19.060
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365635MR-A3-57-700-80AAGM700丸溝・準標準75.9/90.218.8/15.680
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする