モーターローラ 三相200V級丸溝750

モーターローラ 三相200V級丸溝750 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級丸溝750 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級丸溝750 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17365644MR-A3-57-750-3AAGA750丸溝2.5/2.8547.2/495.33
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365653MR-A3-57-750-4AAGA750丸溝3.4/3.8400.7/362.54
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365662MR-A3-57-750-5AAGA750丸溝4.2/4.6328.3/296.95
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365678MR-A3-57-750-6AAGA750丸溝5.7/6.3240.2/217.46
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365687MR-A3-57-750-7AAGA750丸溝7.0/7.7196.9/178.47
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365696MR-A3-57-750-8AAGA750丸溝8.5/9.4161.5/146.28
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365705MR-A3-57-750-10AAGA750丸溝11.2/13.3126.8/105.410
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365714MR-A3-57-750-15AAGA750丸溝12.4/14.8114.5/95.415
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365723MR-A3-57-750-17AAGA750丸溝15.2/18.093.7/78.017
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365732MR-A3-57-750-20AAGA750丸溝17.0/20.283.7/69.820
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365748MR-A3-57-750-25AAGA750丸溝20.7/24.668.6/57.225
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365757MR-A3-57-750-30AAGA750丸溝25.3/30.156.4/47.030
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365766MR-A3-57-750-40AAGA750丸溝36.1/43.039.6/32.740
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365775MR-A3-57-750-50AAGA750丸溝50.6/60.128.2/23.350
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365784MR-A3-57-750-60AAGA750丸溝62.2/73.922.8/19.060
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365793MR-A3-57-750-80AAGA750丸溝75.9/90.218.8/15.680
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365802MR-A3-57-750-3AAGM750丸溝・準標準2.5/2.8547.2/495.33
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365818MR-A3-57-750-4AAGM750丸溝・準標準3.4/3.8400.7/362.54
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365827MR-A3-57-750-5AAGM750丸溝・準標準4.2/4.6328.3/296.95
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365836MR-A3-57-750-6AAGM750丸溝・準標準5.7/6.3240.2/217.46
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365845MR-A3-57-750-7AAGM750丸溝・準標準7.0/7.7196.9/178.47
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365854MR-A3-57-750-8AAGM750丸溝・準標準8.5/9.4161.5/146.28
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365863MR-A3-57-750-10AAGM750丸溝・準標準11.2/13.3126.8/105.410
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365872MR-A3-57-750-15AAGM750丸溝・準標準12.4/14.8114.5/95.415
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365888MR-A3-57-750-17AAGM750丸溝・準標準15.2/18.093.7/78.017
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365897MR-A3-57-750-20AAGM750丸溝・準標準17.0/20.283.7/69.820
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365906MR-A3-57-750-25AAGM750丸溝・準標準20.7/24.668.6/57.225
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365915MR-A3-57-750-30AAGM750丸溝・準標準25.3/30.156.4/47.030
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365924MR-A3-57-750-40AAGM750丸溝・準標準36.1/43.039.6/32.740
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365933MR-A3-57-750-50AAGM750丸溝・準標準50.6/60.128.2/23.350
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365942MR-A3-57-750-60AAGM750丸溝・準標準62.2/73.922.8/19.060
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365958MR-A3-57-750-80AAGM750丸溝・準標準75.9/90.218.8/15.680
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする