モーターローラ 三相200V級丸溝800

モーターローラ 三相200V級丸溝800 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級丸溝800 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級丸溝800 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17366283MR-A3-57-800-3AAGA800丸溝2.5/2.8547.2/495.33
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366292MR-A3-57-800-4AAGA800丸溝3.4/3.8400.7/362.54
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366308MR-A3-57-800-5AAGA800丸溝4.2/4.6328.3/296.95
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366317MR-A3-57-800-6AAGA800丸溝5.7/6.3240.2/217.46
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366326MR-A3-57-800-7AAGA800丸溝7.0/7.7196.9/178.47
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366335MR-A3-57-800-8AAGA800丸溝8.5/9.4161.5/146.28
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366344MR-A3-57-800-10AAGA800丸溝11.2/13.3126.8/105.410
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366353MR-A3-57-800-15AAGA800丸溝12.4/14.8114.5/95.415
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366362MR-A3-57-800-17AAGA800丸溝15.2/18.093.7/78.017
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366378MR-A3-57-800-20AAGA800丸溝17.0/20.283.7/69.820
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366387MR-A3-57-800-25AAGA800丸溝20.7/24.668.6/57.225
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366396MR-A3-57-800-30AAGA800丸溝25.3/30.156.4/47.030
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366405MR-A3-57-800-40AAGA800丸溝36.1/43.039.6/32.740
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366414MR-A3-57-800-50AAGA800丸溝50.6/60.128.2/23.350
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366423MR-A3-57-800-60AAGA800丸溝62.2/73.922.8/19.060
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366432MR-A3-57-800-80AAGA800丸溝75.9/90.218.8/15.680
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366448MR-A3-57-800-3AAGM800丸溝・準標準2.5/2.8547.2/495.33
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366457MR-A3-57-800-4AAGM800丸溝・準標準3.4/3.8400.7/362.54
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366466MR-A3-57-800-5AAGM800丸溝・準標準4.2/4.6328.3/296.95
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366475MR-A3-57-800-6AAGM800丸溝・準標準5.7/6.3240.2/217.46
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366484MR-A3-57-800-7AAGM800丸溝・準標準7.0/7.7196.9/178.47
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366493MR-A3-57-800-8AAGM800丸溝・準標準8.5/9.4161.5/146.28
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366502MR-A3-57-800-10AAGM800丸溝・準標準11.2/13.3126.8/105.410
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366518MR-A3-57-800-15AAGM800丸溝・準標準12.4/14.8114.5/95.415
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366527MR-A3-57-800-17AAGM800丸溝・準標準15.2/18.093.7/78.017
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366536MR-A3-57-800-20AAGM800丸溝・準標準17.0/20.283.7/69.820
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366545MR-A3-57-800-25AAGM800丸溝・準標準20.7/24.668.6/57.225
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366554MR-A3-57-800-30AAGM800丸溝・準標準25.3/30.156.4/47.030
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366563MR-A3-57-800-40AAGM800丸溝・準標準36.1/43.039.6/32.740
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366572MR-A3-57-800-50AAGM800丸溝・準標準50.6/60.128.2/23.350
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366588MR-A3-57-800-60AAGM800丸溝・準標準62.2/73.922.8/19.060
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366597MR-A3-57-800-80AAGM800丸溝・準標準75.9/90.218.8/15.680
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする