モーターローラ 三相200V級丸溝850

モーターローラ 三相200V級丸溝850 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級丸溝850 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級丸溝850 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17366606MR-A3-57-850-3AAGA850丸溝2.5/2.8547.2/495.33
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366615MR-A3-57-850-4AAGA850丸溝3.4/3.8400.7/362.54
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366624MR-A3-57-850-5AAGA850丸溝4.2/4.6328.3/296.95
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366633MR-A3-57-850-6AAGA850丸溝5.7/6.3240.2/217.46
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366642MR-A3-57-850-7AAGA850丸溝7.0/7.7196.9/178.47
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366658MR-A3-57-850-8AAGA850丸溝8.5/9.4161.5/146.28
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366667MR-A3-57-850-10AAGA850丸溝11.2/13.3126.8/105.410
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366676MR-A3-57-850-15AAGA850丸溝12.4/14.8114.5/95.415
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366685MR-A3-57-850-17AAGA850丸溝15.2/18.093.7/78.017
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366694MR-A3-57-850-20AAGA850丸溝17.0/20.283.7/69.820
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366703MR-A3-57-850-25AAGA850丸溝20.7/24.668.6/57.225
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366712MR-A3-57-850-30AAGA850丸溝25.3/30.156.4/47.030
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366728MR-A3-57-850-40AAGA850丸溝36.1/43.039.6/32.740
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366737MR-A3-57-850-50AAGA850丸溝50.6/60.128.2/23.350
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366746MR-A3-57-850-60AAGA850丸溝62.2/73.922.8/19.060
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366755MR-A3-57-850-80AAGA850丸溝75.9/90.218.8/15.680
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366764MR-A3-57-850-3AAGM850丸溝・準標準2.5/2.8547.2/495.33
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366773MR-A3-57-850-4AAGM850丸溝・準標準3.4/3.8400.7/362.54
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366782MR-A3-57-850-5AAGM850丸溝・準標準4.2/4.6328.3/296.95
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366798MR-A3-57-850-6AAGM850丸溝・準標準5.7/6.3240.2/217.46
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366807MR-A3-57-850-7AAGM850丸溝・準標準7.0/7.7196.9/178.47
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366816MR-A3-57-850-8AAGM850丸溝・準標準8.5/9.4161.5/146.28
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366825MR-A3-57-850-10AAGM850丸溝・準標準11.2/13.3126.8/105.410
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366834MR-A3-57-850-15AAGM850丸溝・準標準12.4/14.8114.5/95.415
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366843MR-A3-57-850-17AAGM850丸溝・準標準15.2/18.093.7/78.017
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366852MR-A3-57-850-20AAGM850丸溝・準標準17.0/20.283.7/69.820
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366868MR-A3-57-850-25AAGM850丸溝・準標準20.7/24.668.6/57.225
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366877MR-A3-57-850-30AAGM850丸溝・準標準25.3/30.156.4/47.030
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366886MR-A3-57-850-40AAGM850丸溝・準標準36.1/43.039.6/32.740
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366895MR-A3-57-850-50AAGM850丸溝・準標準50.6/60.128.2/23.350
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366904MR-A3-57-850-60AAGM850丸溝・準標準62.2/73.922.8/19.060
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366913MR-A3-57-850-80AAGM850丸溝・準標準75.9/90.218.8/15.680
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする