モーターローラ 三相200V級丸溝950

モーターローラ 三相200V級丸溝950 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級丸溝950 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級丸溝950 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17367568MR-A3-57-950-3AAGA950丸溝2.5/2.8547.2/495.33
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367577MR-A3-57-950-4AAGA950丸溝3.4/3.8400.7/362.54
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367586MR-A3-57-950-5AAGA950丸溝4.2/4.6328.3/296.95
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367595MR-A3-57-950-6AAGA950丸溝5.7/6.3240.2/217.46
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367604MR-A3-57-950-7AAGA950丸溝7.0/7.7196.9/178.47
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367613MR-A3-57-950-8AAGA950丸溝8.5/9.4161.5/146.28
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367622MR-A3-57-950-10AAGA950丸溝11.2/13.3126.8/105.410
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367638MR-A3-57-950-15AAGA950丸溝12.4/14.8114.5/95.415
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367647MR-A3-57-950-17AAGA950丸溝15.2/18.093.7/78.017
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367656MR-A3-57-950-20AAGA950丸溝17.0/20.283.7/69.820
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367665MR-A3-57-950-25AAGA950丸溝20.7/24.668.6/57.225
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367674MR-A3-57-950-30AAGA950丸溝25.3/30.156.4/47.030
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367683MR-A3-57-950-40AAGA950丸溝36.1/43.039.6/32.740
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367692MR-A3-57-950-50AAGA950丸溝50.6/60.128.2/23.350
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367708MR-A3-57-950-60AAGA950丸溝62.2/73.922.8/19.060
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367717MR-A3-57-950-80AAGA950丸溝75.9/90.218.8/15.680
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367726MR-A3-57-950-3AAGM950丸溝・準標準2.5/2.8547.2/495.33
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367735MR-A3-57-950-4AAGM950丸溝・準標準3.4/3.8400.7/362.54
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367744MR-A3-57-950-5AAGM950丸溝・準標準4.2/4.6328.3/296.95
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367753MR-A3-57-950-6AAGM950丸溝・準標準5.7/6.3240.2/217.46
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367762MR-A3-57-950-7AAGM950丸溝・準標準7.0/7.7196.9/178.47
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367778MR-A3-57-950-8AAGM950丸溝・準標準8.5/9.4161.5/146.28
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367787MR-A3-57-950-10AAGM950丸溝・準標準11.2/13.3126.8/105.410
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367796MR-A3-57-950-15AAGM950丸溝・準標準12.4/14.8114.5/95.415
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367805MR-A3-57-950-17AAGM950丸溝・準標準15.2/18.093.7/78.017
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367814MR-A3-57-950-20AAGM950丸溝・準標準17.0/20.283.7/69.820
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367823MR-A3-57-950-25AAGM950丸溝・準標準20.7/24.668.6/57.225
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367832MR-A3-57-950-30AAGM950丸溝・準標準25.3/30.156.4/47.030
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367848MR-A3-57-950-40AAGM950丸溝・準標準36.1/43.039.6/32.740
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367857MR-A3-57-950-50AAGM950丸溝・準標準50.6/60.128.2/23.350
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367866MR-A3-57-950-60AAGM950丸溝・準標準62.2/73.922.8/19.060
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367875MR-A3-57-950-80AAGM950丸溝・準標準75.9/90.218.8/15.680
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする