モーターローラ 三相200V級丸溝990

モーターローラ 三相200V級丸溝990 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級丸溝990 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級丸溝990 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17367884MR-A3-57-990-3AAGA990丸溝2.5/2.8547.2/495.33
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367893MR-A3-57-990-4AAGA990丸溝3.4/3.8400.7/362.54
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367902MR-A3-57-990-5AAGA990丸溝4.2/4.6328.3/296.95
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367918MR-A3-57-990-6AAGA990丸溝5.7/6.3240.2/217.46
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367927MR-A3-57-990-7AAGA990丸溝7.0/7.7196.9/178.47
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367936MR-A3-57-990-8AAGA990丸溝8.5/9.4161.5/146.28
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367945MR-A3-57-990-10AAGA990丸溝11.2/13.3126.8/105.410
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367954MR-A3-57-990-15AAGA990丸溝12.4/14.8114.5/95.415
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367963MR-A3-57-990-17AAGA990丸溝15.2/18.093.7/78.017
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367972MR-A3-57-990-20AAGA990丸溝17.0/20.283.7/69.820
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367988MR-A3-57-990-25AAGA990丸溝20.7/24.668.6/57.225
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17367997MR-A3-57-990-30AAGA990丸溝25.3/30.156.4/47.030
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368006MR-A3-57-990-40AAGA990丸溝36.1/43.039.6/32.740
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368015MR-A3-57-990-50AAGA990丸溝50.6/60.128.2/23.350
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368024MR-A3-57-990-60AAGA990丸溝62.2/73.922.8/19.060
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368033MR-A3-57-990-80AAGA990丸溝75.9/90.218.8/15.680
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368042MR-A3-57-990-3AAGM990丸溝・準標準2.5/2.8547.2/495.33
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368058MR-A3-57-990-4AAGM990丸溝・準標準3.4/3.8400.7/362.54
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368067MR-A3-57-990-5AAGM990丸溝・準標準4.2/4.6328.3/296.95
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368076MR-A3-57-990-6AAGM990丸溝・準標準5.7/6.3240.2/217.46
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368085MR-A3-57-990-7AAGM990丸溝・準標準7.0/7.7196.9/178.47
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368094MR-A3-57-990-8AAGM990丸溝・準標準8.5/9.4161.5/146.28
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368103MR-A3-57-990-10AAGM990丸溝・準標準11.2/13.3126.8/105.410
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368112MR-A3-57-990-15AAGM990丸溝・準標準12.4/14.8114.5/95.415
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368128MR-A3-57-990-17AAGM990丸溝・準標準15.2/18.093.7/78.017
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368137MR-A3-57-990-20AAGM990丸溝・準標準17.0/20.283.7/69.820
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368146MR-A3-57-990-25AAGM990丸溝・準標準20.7/24.668.6/57.225
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368155MR-A3-57-990-30AAGM990丸溝・準標準25.3/30.156.4/47.030
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368164MR-A3-57-990-40AAGM990丸溝・準標準36.1/43.039.6/32.740
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368173MR-A3-57-990-50AAGM990丸溝・準標準50.6/60.128.2/23.350
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368182MR-A3-57-990-60AAGM990丸溝・準標準62.2/73.922.8/19.060
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368198MR-A3-57-990-80AAGM990丸溝・準標準75.9/90.218.8/15.680
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする