曜日別特売

モーターローラ 三相200V級丸溝1000

モーターローラ 三相200V級丸溝1000 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級丸溝1000 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級丸溝1000 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17368207MR-A3-57-1000-3AAGA1000丸溝2.5/2.8547.2/495.33
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368216MR-A3-57-1000-4AAGA1000丸溝3.4/3.8400.7/362.54
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368225MR-A3-57-1000-5AAGA1000丸溝4.2/4.6328.3/296.95
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368234MR-A3-57-1000-6AAGA1000丸溝5.7/6.3240.2/217.46
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368243MR-A3-57-1000-7AAGA1000丸溝7.0/7.7196.9/178.47
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368252MR-A3-57-1000-8AAGA1000丸溝8.5/9.4161.5/146.28
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368268MR-A3-57-1000-10AAGA1000丸溝11.2/13.3126.8/105.410
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368277MR-A3-57-1000-15AAGA1000丸溝12.4/14.8114.5/95.415
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368286MR-A3-57-1000-17AAGA1000丸溝15.2/18.093.7/78.017
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368295MR-A3-57-1000-20AAGA1000丸溝17.0/20.283.7/69.820
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368304MR-A3-57-1000-25AAGA1000丸溝20.7/24.668.6/57.225
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368313MR-A3-57-1000-30AAGA1000丸溝25.3/30.156.4/47.030
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368322MR-A3-57-1000-40AAGA1000丸溝36.1/43.039.6/32.740
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368338MR-A3-57-1000-50AAGA1000丸溝50.6/60.128.2/23.350
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368347MR-A3-57-1000-60AAGA1000丸溝62.2/73.922.8/19.060
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368356MR-A3-57-1000-80AAGA1000丸溝75.9/90.218.8/15.680
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368365MR-A3-57-1000-3AAGM1000丸溝・準標準2.5/2.8547.2/495.33
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368374MR-A3-57-1000-4AAGM1000丸溝・準標準3.4/3.8400.7/362.54
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368383MR-A3-57-1000-5AAGM1000丸溝・準標準4.2/4.6328.3/296.95
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368392MR-A3-57-1000-6AAGM1000丸溝・準標準5.7/6.3240.2/217.46
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368408MR-A3-57-1000-7AAGM1000丸溝・準標準7.0/7.7196.9/178.47
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368417MR-A3-57-1000-8AAGM1000丸溝・準標準8.5/9.4161.5/146.28
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368426MR-A3-57-1000-10AAGM1000丸溝・準標準11.2/13.3126.8/105.410
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368435MR-A3-57-1000-15AAGM1000丸溝・準標準12.4/14.8114.5/95.415
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368444MR-A3-57-1000-17AAGM1000丸溝・準標準15.2/18.093.7/78.017
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368453MR-A3-57-1000-20AAGM1000丸溝・準標準17.0/20.283.7/69.820
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368462MR-A3-57-1000-25AAGM1000丸溝・準標準20.7/24.668.6/57.225
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368478MR-A3-57-1000-30AAGM1000丸溝・準標準25.3/30.156.4/47.030
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368487MR-A3-57-1000-40AAGM1000丸溝・準標準36.1/43.039.6/32.740
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368496MR-A3-57-1000-50AAGM1000丸溝・準標準50.6/60.128.2/23.350
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368505MR-A3-57-1000-60AAGM1000丸溝・準標準62.2/73.922.8/19.060
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368514MR-A3-57-1000-80AAGM1000丸溝・準標準75.9/90.218.8/15.680
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする