モーターローラ 三相200V級V溝390

モーターローラ 三相200V級V溝390 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級V溝390 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級V溝390 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17369004MR-A3-57-390-3AACM390V溝・準標準2.5/2.8547.2/495.33
26,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369013MR-A3-57-390-4AACM390V溝・準標準3.4/3.8400.7/362.54
26,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369022MR-A3-57-390-5AACM390V溝・準標準4.2/4.6328.3/296.95
26,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369038MR-A3-57-390-6AACM390V溝・準標準5.7/6.3240.2/217.46
26,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369047MR-A3-57-390-7AACM390V溝・準標準7.0/7.7196.9/178.47
26,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369056MR-A3-57-390-8AACM390V溝・準標準8.5/9.4161.5/146.28
26,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369065MR-A3-57-390-10AACM390V溝・準標準11.2/13.3126.8/105.410
26,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369074MR-A3-57-390-15AACM390V溝・準標準12.4/14.8114.5/95.415
26,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369083MR-A3-57-390-17AACM390V溝・準標準15.2/18.093.7/78.017
26,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369092MR-A3-57-390-20AACM390V溝・準標準17.0/20.283.7/69.820
26,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369108MR-A3-57-390-25AACM390V溝・準標準20.7/24.668.6/57.225
26,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369117MR-A3-57-390-30AACM390V溝・準標準25.3/30.156.4/47.030
26,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369126MR-A3-57-390-40AACM390V溝・準標準36.1/43.039.6/32.740
26,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369135MR-A3-57-390-50AACM390V溝・準標準50.6/60.128.2/23.350
26,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369144MR-A3-57-390-60AACM390V溝・準標準62.2/73.922.8/19.060
26,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369153MR-A3-57-390-80AACM390V溝・準標準75.9/90.218.8/15.680
26,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368846MR-A3-57-390-3AACA390V溝2.5/2.8547.2/495.33
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368855MR-A3-57-390-4AACA390V溝3.4/3.8400.7/362.54
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368864MR-A3-57-390-5AACA390V溝4.2/4.6328.3/296.95
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368873MR-A3-57-390-6AACA390V溝5.7/6.3240.2/217.46
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368882MR-A3-57-390-7AACA390V溝7.0/7.7196.9/178.47
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368898MR-A3-57-390-8AACA390V溝8.5/9.4161.5/146.28
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368907MR-A3-57-390-10AACA390V溝11.2/13.3126.8/105.410
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368916MR-A3-57-390-15AACA390V溝12.4/14.8114.5/95.415
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368925MR-A3-57-390-17AACA390V溝15.2/18.093.7/78.017
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368934MR-A3-57-390-20AACA390V溝17.0/20.283.7/69.820
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368943MR-A3-57-390-25AACA390V溝20.7/24.668.6/57.225
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368952MR-A3-57-390-30AACA390V溝25.3/30.156.4/47.030
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368968MR-A3-57-390-40AACA390V溝36.1/43.039.6/32.740
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368977MR-A3-57-390-50AACA390V溝50.6/60.128.2/23.350
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368986MR-A3-57-390-60AACA390V溝62.2/73.922.8/19.060
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17368995MR-A3-57-390-80AACA390V溝75.9/90.218.8/15.680
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする