モーターローラ 三相200V級V溝490

モーターローラ 三相200V級V溝490 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級V溝490 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級V溝490 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17369966MR-A3-57-490-3AACM490V溝・準標準2.5/2.8547.2/495.33
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369975MR-A3-57-490-4AACM490V溝・準標準3.4/3.8400.7/362.54
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369984MR-A3-57-490-5AACM490V溝・準標準4.2/4.6328.3/296.95
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369993MR-A3-57-490-6AACM490V溝・準標準5.7/6.3240.2/217.46
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370002MR-A3-57-490-7AACM490V溝・準標準7.0/7.7196.9/178.47
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370018MR-A3-57-490-8AACM490V溝・準標準8.5/9.4161.5/146.28
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370027MR-A3-57-490-10AACM490V溝・準標準11.2/13.3126.8/105.410
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370036MR-A3-57-490-15AACM490V溝・準標準12.4/14.8114.5/95.415
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370045MR-A3-57-490-17AACM490V溝・準標準15.2/18.093.7/78.017
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370054MR-A3-57-490-20AACM490V溝・準標準17.0/20.283.7/69.820
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370063MR-A3-57-490-25AACM490V溝・準標準20.7/24.668.6/57.225
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370072MR-A3-57-490-30AACM490V溝・準標準25.3/30.156.4/47.030
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370088MR-A3-57-490-40AACM490V溝・準標準36.1/43.039.6/32.740
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370097MR-A3-57-490-50AACM490V溝・準標準50.6/60.128.2/23.350
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370106MR-A3-57-490-60AACM490V溝・準標準62.2/73.922.8/19.060
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370115MR-A3-57-490-80AACM490V溝・準標準75.9/90.218.8/15.680
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369808MR-A3-57-490-3AACA490V溝2.5/2.8547.2/495.33
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369817MR-A3-57-490-4AACA490V溝3.4/3.8400.7/362.54
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369826MR-A3-57-490-5AACA490V溝4.2/4.6328.3/296.95
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369835MR-A3-57-490-6AACA490V溝5.7/6.3240.2/217.46
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369844MR-A3-57-490-7AACA490V溝7.0/7.7196.9/178.47
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369853MR-A3-57-490-8AACA490V溝8.5/9.4161.5/146.28
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369862MR-A3-57-490-10AACA490V溝11.2/13.3126.8/105.410
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369878MR-A3-57-490-15AACA490V溝12.4/14.8114.5/95.415
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369887MR-A3-57-490-17AACA490V溝15.2/18.093.7/78.017
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369896MR-A3-57-490-20AACA490V溝17.0/20.283.7/69.820
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369905MR-A3-57-490-25AACA490V溝20.7/24.668.6/57.225
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369914MR-A3-57-490-30AACA490V溝25.3/30.156.4/47.030
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369923MR-A3-57-490-40AACA490V溝36.1/43.039.6/32.740
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369932MR-A3-57-490-50AACA490V溝50.6/60.128.2/23.350
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369948MR-A3-57-490-60AACA490V溝62.2/73.922.8/19.060
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17369957MR-A3-57-490-80AACA490V溝75.9/90.218.8/15.680
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする