モーターローラ 三相200V級V溝500

モーターローラ 三相200V級V溝500 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級V溝500 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級V溝500 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17370282MR-A3-57-500-3AACM500V溝・準標準2.5/2.8547.2/495.33
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370298MR-A3-57-500-4AACM500V溝・準標準3.4/3.8400.7/362.54
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370307MR-A3-57-500-5AACM500V溝・準標準4.2/4.6328.3/296.95
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370316MR-A3-57-500-6AACM500V溝・準標準5.7/6.3240.2/217.46
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370325MR-A3-57-500-7AACM500V溝・準標準7.0/7.7196.9/178.47
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370334MR-A3-57-500-8AACM500V溝・準標準8.5/9.4161.5/146.28
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370343MR-A3-57-500-10AACM500V溝・準標準11.2/13.3126.8/105.410
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370352MR-A3-57-500-15AACM500V溝・準標準12.4/14.8114.5/95.415
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370368MR-A3-57-500-17AACM500V溝・準標準15.2/18.093.7/78.017
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370377MR-A3-57-500-20AACM500V溝・準標準17.0/20.283.7/69.820
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370386MR-A3-57-500-25AACM500V溝・準標準20.7/24.668.6/57.225
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370395MR-A3-57-500-30AACM500V溝・準標準25.3/30.156.4/47.030
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370404MR-A3-57-500-40AACM500V溝・準標準36.1/43.039.6/32.740
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370413MR-A3-57-500-50AACM500V溝・準標準50.6/60.128.2/23.350
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370422MR-A3-57-500-60AACM500V溝・準標準62.2/73.922.8/19.060
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370438MR-A3-57-500-80AACM500V溝・準標準75.9/90.218.8/15.680
27,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370124MR-A3-57-500-3AACA500V溝2.5/2.8547.2/495.33
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370133MR-A3-57-500-4AACA500V溝3.4/3.8400.7/362.54
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370142MR-A3-57-500-5AACA500V溝4.2/4.6328.3/296.95
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370158MR-A3-57-500-6AACA500V溝5.7/6.3240.2/217.46
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370167MR-A3-57-500-7AACA500V溝7.0/7.7196.9/178.47
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370176MR-A3-57-500-8AACA500V溝8.5/9.4161.5/146.28
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370185MR-A3-57-500-10AACA500V溝11.2/13.3126.8/105.410
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370194MR-A3-57-500-15AACA500V溝12.4/14.8114.5/95.415
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370203MR-A3-57-500-17AACA500V溝15.2/18.093.7/78.017
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370212MR-A3-57-500-20AACA500V溝17.0/20.283.7/69.820
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370228MR-A3-57-500-25AACA500V溝20.7/24.668.6/57.225
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370237MR-A3-57-500-30AACA500V溝25.3/30.156.4/47.030
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370246MR-A3-57-500-40AACA500V溝36.1/43.039.6/32.740
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370255MR-A3-57-500-50AACA500V溝50.6/60.128.2/23.350
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370264MR-A3-57-500-60AACA500V溝62.2/73.922.8/19.060
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370273MR-A3-57-500-80AACA500V溝75.9/90.218.8/15.680
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする