モーターローラ 三相200V級V溝550

モーターローラ 三相200V級V溝550 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級V溝550 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級V溝550 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17370605MR-A3-57-550-3AACM550V溝・準標準2.5/2.8547.2/495.33
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370614MR-A3-57-550-4AACM550V溝・準標準3.4/3.8400.7/362.54
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370623MR-A3-57-550-5AACM550V溝・準標準4.2/4.6328.3/296.95
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370632MR-A3-57-550-6AACM550V溝・準標準5.7/6.3240.2/217.46
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370648MR-A3-57-550-7AACM550V溝・準標準7.0/7.7196.9/178.47
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370657MR-A3-57-550-8AACM550V溝・準標準8.5/9.4161.5/146.28
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370666MR-A3-57-550-10AACM550V溝・準標準11.2/13.3126.8/105.410
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370675MR-A3-57-550-15AACM550V溝・準標準12.4/14.8114.5/95.415
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370684MR-A3-57-550-17AACM550V溝・準標準15.2/18.093.7/78.017
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370693MR-A3-57-550-20AACM550V溝・準標準17.0/20.283.7/69.820
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370702MR-A3-57-550-25AACM550V溝・準標準20.7/24.668.6/57.225
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370718MR-A3-57-550-30AACM550V溝・準標準25.3/30.156.4/47.030
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370727MR-A3-57-550-40AACM550V溝・準標準36.1/43.039.6/32.740
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370736MR-A3-57-550-50AACM550V溝・準標準50.6/60.128.2/23.350
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370745MR-A3-57-550-60AACM550V溝・準標準62.2/73.922.8/19.060
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370754MR-A3-57-550-80AACM550V溝・準標準75.9/90.218.8/15.680
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370447MR-A3-57-550-3AACA550V溝2.5/2.8547.2/495.33
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370456MR-A3-57-550-4AACA550V溝3.4/3.8400.7/362.54
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370465MR-A3-57-550-5AACA550V溝4.2/4.6328.3/296.95
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370474MR-A3-57-550-6AACA550V溝5.7/6.3240.2/217.46
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370483MR-A3-57-550-7AACA550V溝7.0/7.7196.9/178.47
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370492MR-A3-57-550-8AACA550V溝8.5/9.4161.5/146.28
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370508MR-A3-57-550-10AACA550V溝11.2/13.3126.8/105.410
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370517MR-A3-57-550-15AACA550V溝12.4/14.8114.5/95.415
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370526MR-A3-57-550-17AACA550V溝15.2/18.093.7/78.017
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370535MR-A3-57-550-20AACA550V溝17.0/20.283.7/69.820
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370544MR-A3-57-550-25AACA550V溝20.7/24.668.6/57.225
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370553MR-A3-57-550-30AACA550V溝25.3/30.156.4/47.030
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370562MR-A3-57-550-40AACA550V溝36.1/43.039.6/32.740
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370578MR-A3-57-550-50AACA550V溝50.6/60.128.2/23.350
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370587MR-A3-57-550-60AACA550V溝62.2/73.922.8/19.060
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370596MR-A3-57-550-80AACA550V溝75.9/90.218.8/15.680
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする