モーターローラ 三相200V級V溝600

モーターローラ 三相200V級V溝600 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級V溝600 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級V溝600 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17370928MR-A3-57-600-3AACM600V溝・準標準2.5/2.8547.2/495.33
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370937MR-A3-57-600-4AACM600V溝・準標準3.4/3.8400.7/362.54
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370946MR-A3-57-600-5AACM600V溝・準標準4.2/4.6328.3/296.95
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370955MR-A3-57-600-6AACM600V溝・準標準5.7/6.3240.2/217.46
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370964MR-A3-57-600-7AACM600V溝・準標準7.0/7.7196.9/178.47
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370973MR-A3-57-600-8AACM600V溝・準標準8.5/9.4161.5/146.28
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370982MR-A3-57-600-10AACM600V溝・準標準11.2/13.3126.8/105.410
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370998MR-A3-57-600-15AACM600V溝・準標準12.4/14.8114.5/95.415
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371007MR-A3-57-600-17AACM600V溝・準標準15.2/18.093.7/78.017
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371016MR-A3-57-600-20AACM600V溝・準標準17.0/20.283.7/69.820
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371025MR-A3-57-600-25AACM600V溝・準標準20.7/24.668.6/57.225
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371034MR-A3-57-600-30AACM600V溝・準標準25.3/30.156.4/47.030
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371043MR-A3-57-600-40AACM600V溝・準標準36.1/43.039.6/32.740
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371052MR-A3-57-600-50AACM600V溝・準標準50.6/60.128.2/23.350
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371068MR-A3-57-600-60AACM600V溝・準標準62.2/73.922.8/19.060
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371077MR-A3-57-600-80AACM600V溝・準標準75.9/90.218.8/15.680
27,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370763MR-A3-57-600-3AACA600V溝2.5/2.8547.2/495.33
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370772MR-A3-57-600-4AACA600V溝3.4/3.8400.7/362.54
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370788MR-A3-57-600-5AACA600V溝4.2/4.6328.3/296.95
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370797MR-A3-57-600-6AACA600V溝5.7/6.3240.2/217.46
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370806MR-A3-57-600-7AACA600V溝7.0/7.7196.9/178.47
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370815MR-A3-57-600-8AACA600V溝8.5/9.4161.5/146.28
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370824MR-A3-57-600-10AACA600V溝11.2/13.3126.8/105.410
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370833MR-A3-57-600-15AACA600V溝12.4/14.8114.5/95.415
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370842MR-A3-57-600-17AACA600V溝15.2/18.093.7/78.017
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370858MR-A3-57-600-20AACA600V溝17.0/20.283.7/69.820
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370867MR-A3-57-600-25AACA600V溝20.7/24.668.6/57.225
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370876MR-A3-57-600-30AACA600V溝25.3/30.156.4/47.030
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370885MR-A3-57-600-40AACA600V溝36.1/43.039.6/32.740
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370894MR-A3-57-600-50AACA600V溝50.6/60.128.2/23.350
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370903MR-A3-57-600-60AACA600V溝62.2/73.922.8/19.060
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17370912MR-A3-57-600-80AACA600V溝75.9/90.218.8/15.680
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする