モーターローラ 三相200V級V溝650

モーターローラ 三相200V級V溝650 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級V溝650 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級V溝650 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17371567MR-A3-57-650-3AACM650V溝・準標準2.5/2.8547.2/495.33
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371576MR-A3-57-650-4AACM650V溝・準標準3.4/3.8400.7/362.54
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371585MR-A3-57-650-5AACM650V溝・準標準4.2/4.6328.3/296.95
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371594MR-A3-57-650-6AACM650V溝・準標準5.7/6.3240.2/217.46
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371603MR-A3-57-650-7AACM650V溝・準標準7.0/7.7196.9/178.47
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371612MR-A3-57-650-8AACM650V溝・準標準8.5/9.4161.5/146.28
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371628MR-A3-57-650-10AACM650V溝・準標準11.2/13.3126.8/105.410
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371637MR-A3-57-650-15AACM650V溝・準標準12.4/14.8114.5/95.415
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371646MR-A3-57-650-17AACM650V溝・準標準15.2/18.093.7/78.017
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371655MR-A3-57-650-20AACM650V溝・準標準17.0/20.283.7/69.820
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371664MR-A3-57-650-25AACM650V溝・準標準20.7/24.668.6/57.225
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371673MR-A3-57-650-30AACM650V溝・準標準25.3/30.156.4/47.030
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371682MR-A3-57-650-40AACM650V溝・準標準36.1/43.039.6/32.740
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371698MR-A3-57-650-50AACM650V溝・準標準50.6/60.128.2/23.350
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371707MR-A3-57-650-60AACM650V溝・準標準62.2/73.922.8/19.060
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371716MR-A3-57-650-80AACM650V溝・準標準75.9/90.218.8/15.680
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371402MR-A3-57-650-3AACA650V溝2.5/2.8547.2/495.33
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371418MR-A3-57-650-4AACA650V溝3.4/3.8400.7/362.54
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371427MR-A3-57-650-5AACA650V溝4.2/4.6328.3/296.95
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371436MR-A3-57-650-6AACA650V溝5.7/6.3240.2/217.46
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371445MR-A3-57-650-7AACA650V溝7.0/7.7196.9/178.47
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371454MR-A3-57-650-8AACA650V溝8.5/9.4161.5/146.28
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371463MR-A3-57-650-10AACA650V溝11.2/13.3126.8/105.410
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371472MR-A3-57-650-15AACA650V溝12.4/14.8114.5/95.415
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371488MR-A3-57-650-17AACA650V溝15.2/18.093.7/78.017
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371497MR-A3-57-650-20AACA650V溝17.0/20.283.7/69.820
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371506MR-A3-57-650-25AACA650V溝20.7/24.668.6/57.225
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371515MR-A3-57-650-30AACA650V溝25.3/30.156.4/47.030
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371524MR-A3-57-650-40AACA650V溝36.1/43.039.6/32.740
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371533MR-A3-57-650-50AACA650V溝50.6/60.128.2/23.350
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371542MR-A3-57-650-60AACA650V溝62.2/73.922.8/19.060
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17371558MR-A3-57-650-80AACA650V溝75.9/90.218.8/15.680
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする