モーターローラ 三相200V級V溝700

モーターローラ 三相200V級V溝700 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級V溝700 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級V溝700 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17372206MR-A3-57-700-3AACM700V溝・準標準2.5/2.8547.2/495.33
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372215MR-A3-57-700-4AACM700V溝・準標準3.4/3.8400.7/362.54
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372224MR-A3-57-700-5AACM700V溝・準標準4.2/4.6328.3/296.95
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372233MR-A3-57-700-6AACM700V溝・準標準5.7/6.3240.2/217.46
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372242MR-A3-57-700-7AACM700V溝・準標準7.0/7.7196.9/178.47
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372258MR-A3-57-700-8AACM700V溝・準標準8.5/9.4161.5/146.28
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372267MR-A3-57-700-10AACM700V溝・準標準11.2/13.3126.8/105.410
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372276MR-A3-57-700-15AACM700V溝・準標準12.4/14.8114.5/95.415
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372285MR-A3-57-700-17AACM700V溝・準標準15.2/18.093.7/78.017
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372294MR-A3-57-700-20AACM700V溝・準標準17.0/20.283.7/69.820
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372303MR-A3-57-700-25AACM700V溝・準標準20.7/24.668.6/57.225
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372312MR-A3-57-700-30AACM700V溝・準標準25.3/30.156.4/47.030
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372328MR-A3-57-700-40AACM700V溝・準標準36.1/43.039.6/32.740
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372337MR-A3-57-700-50AACM700V溝・準標準50.6/60.128.2/23.350
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372346MR-A3-57-700-60AACM700V溝・準標準62.2/73.922.8/19.060
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372355MR-A3-57-700-80AACM700V溝・準標準75.9/90.218.8/15.680
28,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372048MR-A3-57-700-3AACA700V溝2.5/2.8547.2/495.33
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372057MR-A3-57-700-4AACA700V溝3.4/3.8400.7/362.54
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372066MR-A3-57-700-5AACA700V溝4.2/4.6328.3/296.95
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372075MR-A3-57-700-6AACA700V溝5.7/6.3240.2/217.46
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372084MR-A3-57-700-7AACA700V溝7.0/7.7196.9/178.47
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372093MR-A3-57-700-8AACA700V溝8.5/9.4161.5/146.28
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372102MR-A3-57-700-10AACA700V溝11.2/13.3126.8/105.410
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372118MR-A3-57-700-15AACA700V溝12.4/14.8114.5/95.415
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372127MR-A3-57-700-17AACA700V溝15.2/18.093.7/78.017
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372136MR-A3-57-700-20AACA700V溝17.0/20.283.7/69.820
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372145MR-A3-57-700-25AACA700V溝20.7/24.668.6/57.225
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372154MR-A3-57-700-30AACA700V溝25.3/30.156.4/47.030
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372163MR-A3-57-700-40AACA700V溝36.1/43.039.6/32.740
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372172MR-A3-57-700-50AACA700V溝50.6/60.128.2/23.350
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372188MR-A3-57-700-60AACA700V溝62.2/73.922.8/19.060
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372197MR-A3-57-700-80AACA700V溝75.9/90.218.8/15.680
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする