モーターローラ 三相200V級V溝750

モーターローラ 三相200V級V溝750 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級V溝750 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級V溝750 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17372522MR-A3-57-750-3AACM750V溝・準標準2.5/2.8547.2/495.33
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372538MR-A3-57-750-4AACM750V溝・準標準3.4/3.8400.7/362.54
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372547MR-A3-57-750-5AACM750V溝・準標準4.2/4.6328.3/296.95
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372556MR-A3-57-750-6AACM750V溝・準標準5.7/6.3240.2/217.46
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372565MR-A3-57-750-7AACM750V溝・準標準7.0/7.7196.9/178.47
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372574MR-A3-57-750-8AACM750V溝・準標準8.5/9.4161.5/146.28
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372583MR-A3-57-750-10AACM750V溝・準標準11.2/13.3126.8/105.410
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372592MR-A3-57-750-15AACM750V溝・準標準12.4/14.8114.5/95.415
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372608MR-A3-57-750-17AACM750V溝・準標準15.2/18.093.7/78.017
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372617MR-A3-57-750-20AACM750V溝・準標準17.0/20.283.7/69.820
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372626MR-A3-57-750-25AACM750V溝・準標準20.7/24.668.6/57.225
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372635MR-A3-57-750-30AACM750V溝・準標準25.3/30.156.4/47.030
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372644MR-A3-57-750-40AACM750V溝・準標準36.1/43.039.6/32.740
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372653MR-A3-57-750-50AACM750V溝・準標準50.6/60.128.2/23.350
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372662MR-A3-57-750-60AACM750V溝・準標準62.2/73.922.8/19.060
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372678MR-A3-57-750-80AACM750V溝・準標準75.9/90.218.8/15.680
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372364MR-A3-57-750-3AACA750V溝2.5/2.8547.2/495.33
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372373MR-A3-57-750-4AACA750V溝3.4/3.8400.7/362.54
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372382MR-A3-57-750-5AACA750V溝4.2/4.6328.3/296.95
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372398MR-A3-57-750-6AACA750V溝5.7/6.3240.2/217.46
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372407MR-A3-57-750-7AACA750V溝7.0/7.7196.9/178.47
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372416MR-A3-57-750-8AACA750V溝8.5/9.4161.5/146.28
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372425MR-A3-57-750-10AACA750V溝11.2/13.3126.8/105.410
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372434MR-A3-57-750-15AACA750V溝12.4/14.8114.5/95.415
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372443MR-A3-57-750-17AACA750V溝15.2/18.093.7/78.017
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372452MR-A3-57-750-20AACA750V溝17.0/20.283.7/69.820
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372468MR-A3-57-750-25AACA750V溝20.7/24.668.6/57.225
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372477MR-A3-57-750-30AACA750V溝25.3/30.156.4/47.030
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372486MR-A3-57-750-40AACA750V溝36.1/43.039.6/32.740
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372495MR-A3-57-750-50AACA750V溝50.6/60.128.2/23.350
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372504MR-A3-57-750-60AACA750V溝62.2/73.922.8/19.060
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372513MR-A3-57-750-80AACA750V溝75.9/90.218.8/15.680
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする