モーターローラ 三相200V級V溝900

モーターローラ 三相200V級V溝900 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級V溝900 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級V溝900 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17374123MR-A3-57-900-3AACM900V溝・準標準2.5/2.8547.2/495.33
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374132MR-A3-57-900-4AACM900V溝・準標準3.4/3.8400.7/362.54
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374148MR-A3-57-900-5AACM900V溝・準標準4.2/4.6328.3/296.95
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374157MR-A3-57-900-6AACM900V溝・準標準5.7/6.3240.2/217.46
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374166MR-A3-57-900-7AACM900V溝・準標準7.0/7.7196.9/178.47
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374175MR-A3-57-900-8AACM900V溝・準標準8.5/9.4161.5/146.28
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374184MR-A3-57-900-10AACM900V溝・準標準11.2/13.3126.8/105.410
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374193MR-A3-57-900-15AACM900V溝・準標準12.4/14.8114.5/95.415
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374202MR-A3-57-900-17AACM900V溝・準標準15.2/18.093.7/78.017
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374218MR-A3-57-900-20AACM900V溝・準標準17.0/20.283.7/69.820
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374227MR-A3-57-900-25AACM900V溝・準標準20.7/24.668.6/57.225
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374236MR-A3-57-900-30AACM900V溝・準標準25.3/30.156.4/47.030
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374245MR-A3-57-900-40AACM900V溝・準標準36.1/43.039.6/32.740
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374254MR-A3-57-900-50AACM900V溝・準標準50.6/60.128.2/23.350
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374263MR-A3-57-900-60AACM900V溝・準標準62.2/73.922.8/19.060
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374272MR-A3-57-900-80AACM900V溝・準標準75.9/90.218.8/15.680
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17373965MR-A3-57-900-3AACA900V溝2.5/2.8547.2/495.33
29,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17373974MR-A3-57-900-4AACA900V溝3.4/3.8400.7/362.54
29,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17373983MR-A3-57-900-5AACA900V溝4.2/4.6328.3/296.95
29,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17373992MR-A3-57-900-6AACA900V溝5.7/6.3240.2/217.46
29,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374008MR-A3-57-900-7AACA900V溝7.0/7.7196.9/178.47
29,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374017MR-A3-57-900-8AACA900V溝8.5/9.4161.5/146.28
29,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374026MR-A3-57-900-10AACA900V溝11.2/13.3126.8/105.410
29,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374035MR-A3-57-900-15AACA900V溝12.4/14.8114.5/95.415
29,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374044MR-A3-57-900-17AACA900V溝15.2/18.093.7/78.017
29,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374053MR-A3-57-900-20AACA900V溝17.0/20.283.7/69.820
29,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374062MR-A3-57-900-25AACA900V溝20.7/24.668.6/57.225
29,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374078MR-A3-57-900-30AACA900V溝25.3/30.156.4/47.030
29,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374087MR-A3-57-900-40AACA900V溝36.1/43.039.6/32.740
29,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374096MR-A3-57-900-50AACA900V溝50.6/60.128.2/23.350
29,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374105MR-A3-57-900-60AACA900V溝62.2/73.922.8/19.060
29,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374114MR-A3-57-900-80AACA900V溝75.9/90.218.8/15.680
29,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする