モーターローラ 三相200V級V溝950

モーターローラ 三相200V級V溝950 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級V溝950 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級V溝950 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17374446MR-A3-57-950-3AACM950V溝・準標準2.5/2.8547.2/495.33
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374455MR-A3-57-950-4AACM950V溝・準標準3.4/3.8400.7/362.54
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374464MR-A3-57-950-5AACM950V溝・準標準4.2/4.6328.3/296.95
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374473MR-A3-57-950-6AACM950V溝・準標準5.7/6.3240.2/217.46
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374482MR-A3-57-950-7AACM950V溝・準標準7.0/7.7196.9/178.47
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374498MR-A3-57-950-8AACM950V溝・準標準8.5/9.4161.5/146.28
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374507MR-A3-57-950-10AACM950V溝・準標準11.2/13.3126.8/105.410
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374516MR-A3-57-950-15AACM950V溝・準標準12.4/14.8114.5/95.415
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374525MR-A3-57-950-17AACM950V溝・準標準15.2/18.093.7/78.017
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374534MR-A3-57-950-20AACM950V溝・準標準17.0/20.283.7/69.820
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374543MR-A3-57-950-25AACM950V溝・準標準20.7/24.668.6/57.225
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374552MR-A3-57-950-30AACM950V溝・準標準25.3/30.156.4/47.030
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374568MR-A3-57-950-40AACM950V溝・準標準36.1/43.039.6/32.740
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374577MR-A3-57-950-50AACM950V溝・準標準50.6/60.128.2/23.350
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374586MR-A3-57-950-60AACM950V溝・準標準62.2/73.922.8/19.060
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374595MR-A3-57-950-80AACM950V溝・準標準75.9/90.218.8/15.680
30,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374288MR-A3-57-950-3AACA950V溝2.5/2.8547.2/495.33
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374297MR-A3-57-950-4AACA950V溝3.4/3.8400.7/362.54
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374306MR-A3-57-950-5AACA950V溝4.2/4.6328.3/296.95
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374315MR-A3-57-950-6AACA950V溝5.7/6.3240.2/217.46
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374324MR-A3-57-950-7AACA950V溝7.0/7.7196.9/178.47
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374333MR-A3-57-950-8AACA950V溝8.5/9.4161.5/146.28
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374342MR-A3-57-950-10AACA950V溝11.2/13.3126.8/105.410
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374358MR-A3-57-950-15AACA950V溝12.4/14.8114.5/95.415
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374367MR-A3-57-950-17AACA950V溝15.2/18.093.7/78.017
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374376MR-A3-57-950-20AACA950V溝17.0/20.283.7/69.820
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374385MR-A3-57-950-25AACA950V溝20.7/24.668.6/57.225
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374394MR-A3-57-950-30AACA950V溝25.3/30.156.4/47.030
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374403MR-A3-57-950-40AACA950V溝36.1/43.039.6/32.740
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374412MR-A3-57-950-50AACA950V溝50.6/60.128.2/23.350
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374428MR-A3-57-950-60AACA950V溝62.2/73.922.8/19.060
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17374437MR-A3-57-950-80AACA950V溝75.9/90.218.8/15.680
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする