曜日別特売

モーターローラ 三相400V級350

モーターローラ 三相400V級350 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級350 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級350 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17378323MR-A3-57-350-3AGAA350標準2.7/3.1338.8/288.63
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378332MR-A3-57-350-4AGAA350標準3.7/4.2247.9/205.84
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378348MR-A3-57-350-5AGAA350標準4.5/5.1203.2/173.85
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378357MR-A3-57-350-6AGAA350標準6.1/7.0148.7/137.26
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378366MR-A3-57-350-7AGAA350標準7.4/8.5121.9/108.37
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378375MR-A3-57-350-8AGAA350標準9.1/10.4100.0/85.58
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378384MR-A3-57-350-10AGAA350標準12.1/13.875.5/64.110
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378393MR-A3-57-350-15AGAA350標準13.4/15.268.1/54.215
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378402MR-A3-57-350-17AGAA350標準16.4/18.655.8/45.717
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378418MR-A3-57-350-20AGAA350標準18.3/20.849.8/42.820
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378427MR-A3-57-350-25AGAA350標準22.4/25.440.7/36.125
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378436MR-A3-57-350-30AGAA350標準27.3/31.033.6/28.530
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378445MR-A3-57-350-40AGAA350標準39.0/44.323.3/20.940
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378454MR-A3-57-350-50AGAA350標準54.6/62.016.8/14.350
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378463MR-A3-57-350-60AGAA350標準67.1/76.213.6/12.060
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378472MR-A3-57-350-80AGAA350標準81.9/93.011.1/9.580
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378488MR-A3-57-350-3AGAM350準標準2.7/3.1338.8/288.63
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378497MR-A3-57-350-4AGAM350準標準3.7/4.2247.9/205.84
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378506MR-A3-57-350-5AGAM350準標準4.5/5.1203.2/173.85
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378515MR-A3-57-350-6AGAM350準標準6.1/7.0148.7/137.26
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378524MR-A3-57-350-7AGAM350準標準7.4/8.5121.9/108.37
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378533MR-A3-57-350-8AGAM350準標準9.1/10.4100.0/85.58
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378542MR-A3-57-350-10AGAM350準標準12.1/13.875.5/64.110
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378558MR-A3-57-350-15AGAM350準標準13.4/15.268.1/54.215
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378567MR-A3-57-350-17AGAM350準標準16.4/18.655.8/45.717
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378576MR-A3-57-350-20AGAM350準標準18.3/20.849.8/42.820
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378585MR-A3-57-350-25AGAM350準標準22.4/25.440.7/36.125
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378594MR-A3-57-350-30AGAM350準標準27.3/31.033.6/28.530
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378603MR-A3-57-350-40AGAM350準標準39.0/44.323.3/20.940
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378612MR-A3-57-350-50AGAM350準標準54.6/62.016.8/14.350
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378628MR-A3-57-350-60AGAM350準標準67.1/76.213.6/12.060
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378637MR-A3-57-350-80AGAM350準標準81.9/93.011.1/9.580
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする