曜日別特売

モーターローラ 三相400V級400

モーターローラ 三相400V級400 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級400 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級400 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17378962MR-A3-57-400-3AGAA400標準2.7/3.1338.8/288.63
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378978MR-A3-57-400-4AGAA400標準3.7/4.2247.9/205.84
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378987MR-A3-57-400-5AGAA400標準4.5/5.1203.2/173.85
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17378996MR-A3-57-400-6AGAA400標準6.1/7.0148.7/137.26
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379005MR-A3-57-400-7AGAA400標準7.4/8.5121.9/108.37
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379014MR-A3-57-400-8AGAA400標準9.1/10.4100.0/85.58
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379023MR-A3-57-400-10AGAA400標準12.1/13.875.5/64.110
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379032MR-A3-57-400-15AGAA400標準13.4/15.268.1/54.215
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379048MR-A3-57-400-17AGAA400標準16.4/18.655.8/45.717
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379057MR-A3-57-400-20AGAA400標準18.3/20.849.8/42.820
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379066MR-A3-57-400-25AGAA400標準22.4/25.440.7/36.125
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379075MR-A3-57-400-30AGAA400標準27.3/31.033.6/28.530
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379084MR-A3-57-400-40AGAA400標準39.0/44.323.3/20.940
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379093MR-A3-57-400-50AGAA400標準54.6/62.016.8/14.350
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379102MR-A3-57-400-60AGAA400標準67.1/76.213.6/12.060
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379118MR-A3-57-400-80AGAA400標準81.9/93.011.1/9.580
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379127MR-A3-57-400-3AGAM400準標準2.7/3.1338.8/288.63
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379136MR-A3-57-400-4AGAM400準標準3.7/4.2247.9/205.84
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379145MR-A3-57-400-5AGAM400準標準4.5/5.1203.2/173.85
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379154MR-A3-57-400-6AGAM400準標準6.1/7.0148.7/137.26
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379163MR-A3-57-400-7AGAM400準標準7.4/8.5121.9/108.37
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379172MR-A3-57-400-8AGAM400準標準9.1/10.4100.0/85.58
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379188MR-A3-57-400-10AGAM400準標準12.1/13.875.5/64.110
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379197MR-A3-57-400-15AGAM400準標準13.4/15.268.1/54.215
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379206MR-A3-57-400-17AGAM400準標準16.4/18.655.8/45.717
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379215MR-A3-57-400-20AGAM400準標準18.3/20.849.8/42.820
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379224MR-A3-57-400-25AGAM400準標準22.4/25.440.7/36.125
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379233MR-A3-57-400-30AGAM400準標準27.3/31.033.6/28.530
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379242MR-A3-57-400-40AGAM400準標準39.0/44.323.3/20.940
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379258MR-A3-57-400-50AGAM400準標準54.6/62.016.8/14.350
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379267MR-A3-57-400-60AGAM400準標準67.1/76.213.6/12.060
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379276MR-A3-57-400-80AGAM400準標準81.9/93.011.1/9.580
28,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする