モーターローラ 三相400V級450

モーターローラ 三相400V級450 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級450 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級450 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17379285MR-A3-57-450-3AGAA450標準2.7/3.1338.8/288.63
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379294MR-A3-57-450-4AGAA450標準3.7/4.2247.9/205.84
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379303MR-A3-57-450-5AGAA450標準4.5/5.1203.2/173.85
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379312MR-A3-57-450-6AGAA450標準6.1/7.0148.7/137.26
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379328MR-A3-57-450-7AGAA450標準7.4/8.5121.9/108.37
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379337MR-A3-57-450-8AGAA450標準9.1/10.4100.0/85.58
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379346MR-A3-57-450-10AGAA450標準12.1/13.875.5/64.110
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379355MR-A3-57-450-15AGAA450標準13.4/15.268.1/54.215
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379364MR-A3-57-450-17AGAA450標準16.4/18.655.8/45.717
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379373MR-A3-57-450-20AGAA450標準18.3/20.849.8/42.820
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379382MR-A3-57-450-25AGAA450標準22.4/25.440.7/36.125
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379398MR-A3-57-450-30AGAA450標準27.3/31.033.6/28.530
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379407MR-A3-57-450-40AGAA450標準39.0/44.323.3/20.940
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379416MR-A3-57-450-50AGAA450標準54.6/62.016.8/14.350
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379425MR-A3-57-450-60AGAA450標準67.1/76.213.6/12.060
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379434MR-A3-57-450-80AGAA450標準81.9/93.011.1/9.580
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379443MR-A3-57-450-3AGAM450準標準2.7/3.1338.8/288.63
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379452MR-A3-57-450-4AGAM450準標準3.7/4.2247.9/205.84
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379468MR-A3-57-450-5AGAM450準標準4.5/5.1203.2/173.85
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379477MR-A3-57-450-6AGAM450準標準6.1/7.0148.7/137.26
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379486MR-A3-57-450-7AGAM450準標準7.4/8.5121.9/108.37
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379495MR-A3-57-450-8AGAM450準標準9.1/10.4100.0/85.58
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379504MR-A3-57-450-10AGAM450準標準12.1/13.875.5/64.110
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379513MR-A3-57-450-15AGAM450準標準13.4/15.268.1/54.215
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379522MR-A3-57-450-17AGAM450準標準16.4/18.655.8/45.717
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379538MR-A3-57-450-20AGAM450準標準18.3/20.849.8/42.820
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379547MR-A3-57-450-25AGAM450準標準22.4/25.440.7/36.125
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379556MR-A3-57-450-30AGAM450準標準27.3/31.033.6/28.530
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379565MR-A3-57-450-40AGAM450準標準39.0/44.323.3/20.940
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379574MR-A3-57-450-50AGAM450準標準54.6/62.016.8/14.350
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379583MR-A3-57-450-60AGAM450準標準67.1/76.213.6/12.060
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379592MR-A3-57-450-80AGAM450準標準81.9/93.011.1/9.580
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする