曜日別特売

モーターローラ 三相400V級690

モーターローラ 三相400V級690 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級690 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級690 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17381525MR-A3-57-690-3AGAA690標準2.7/3.1338.8/288.63
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381534MR-A3-57-690-4AGAA690標準3.7/4.2247.9/205.84
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381543MR-A3-57-690-5AGAA690標準4.5/5.1203.2/173.85
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381552MR-A3-57-690-6AGAA690標準6.1/7.0148.7/137.26
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381568MR-A3-57-690-7AGAA690標準7.4/8.5121.9/108.37
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381577MR-A3-57-690-8AGAA690標準9.1/10.4100.0/85.58
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381586MR-A3-57-690-10AGAA690標準12.1/13.875.5/64.110
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381595MR-A3-57-690-15AGAA690標準13.4/15.268.1/54.215
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381604MR-A3-57-690-17AGAA690標準16.4/18.655.8/45.717
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381613MR-A3-57-690-20AGAA690標準18.3/20.849.8/42.820
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381622MR-A3-57-690-25AGAA690標準22.4/25.440.7/36.125
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381638MR-A3-57-690-30AGAA690標準27.3/31.033.6/28.530
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381647MR-A3-57-690-40AGAA690標準39.0/44.323.3/20.940
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381656MR-A3-57-690-50AGAA690標準54.6/62.016.8/14.350
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381665MR-A3-57-690-60AGAA690標準67.1/76.213.6/12.060
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381674MR-A3-57-690-80AGAA690標準81.9/93.011.1/9.580
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381683MR-A3-57-690-3AGAM690準標準2.7/3.1338.8/288.63
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381692MR-A3-57-690-4AGAM690準標準3.7/4.2247.9/205.84
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381708MR-A3-57-690-5AGAM690準標準4.5/5.1203.2/173.85
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381717MR-A3-57-690-6AGAM690準標準6.1/7.0148.7/137.26
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381726MR-A3-57-690-7AGAM690準標準7.4/8.5121.9/108.37
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381735MR-A3-57-690-8AGAM690準標準9.1/10.4100.0/85.58
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381744MR-A3-57-690-10AGAM690準標準12.1/13.875.5/64.110
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381753MR-A3-57-690-15AGAM690準標準13.4/15.268.1/54.215
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381762MR-A3-57-690-17AGAM690準標準16.4/18.655.8/45.717
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381778MR-A3-57-690-20AGAM690準標準18.3/20.849.8/42.820
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381787MR-A3-57-690-25AGAM690準標準22.4/25.440.7/36.125
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381796MR-A3-57-690-30AGAM690準標準27.3/31.033.6/28.530
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381805MR-A3-57-690-40AGAM690準標準39.0/44.323.3/20.940
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381814MR-A3-57-690-50AGAM690準標準54.6/62.016.8/14.350
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381823MR-A3-57-690-60AGAM690準標準67.1/76.213.6/12.060
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381832MR-A3-57-690-80AGAM690準標準81.9/93.011.1/9.580
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする